Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-381-2727 Herst.-Nr.: KO3718 EAN/GTIN: 3045386371334 |
| |
|
| | |
| Tefal Safe To touch Wasserkocher, doppelwandig, 1.5 Liter, schwarz SAFE TO TOUCH 1,5 Liter - SchwarzDoppelwandiger Wasserkocher mit 1,5 Liter Fassungsvermögen, perfekt um kostbare Momente in Sicherheit zu genießen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 23.80 cm | Breite: | 15.70 cm | Höhe: | 26.20 cm | Gewicht: | 1.05 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 43,00* | € 53,07* | | | | | 25 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 43,02* | € 53,18* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,40* | € 54,72* | | | | Lager 2813 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 45,63* | € 56,26* | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 50,25* | € 61,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 168,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|