Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Excellence kratzfeste Wokpfanne, 28 cm, Made in France Keine Kratzer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal Excellence kratzfeste Wokpfanne, 28 cm, Made in France Keine Kratzer,
Tefal Excellence kratzfeste Wokpfanne, 28 cm, Made in France Keine Kratzer,
Artikel-Nr.:
     2813-381-2819
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G26919
EAN/GTIN:
     3168430309692
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal Excellence kratzfeste Wokpfanne, 28 cm, Made in France
Keine Kratzer, kein Anhaften: die richtige Wahl beim Kochgeschirr macht den entscheidenden Unterschied. Das extrem widerstandsfähige Kochgeschirr von Tefal wird jeder Situation gerecht um Ihre Wünsche vom Herd bis auf den Tisch bestens zu erfüllen. Die Tefal Excellence Wokpfanne steht für extreme Langlebigkeit und kompromisslose Qualitätsstandards. Die brandneue kratzfeste TITANIUM-Antihaftbeschichtung ist das Resultat jahrelanger Forschung. Sie hat eine längere Lebensdauer als herkömmliche Beschichtungen und vereint ihre Antihafteigenschaften mit einer hohen Kratzfestigkeit, die selbst Metall-Utensilien standhält. Die tiefe Form dieser Antihaft-Wokpfanne eignet sich hervorragend für die Zubereitung großer Mengen und köstlicher Pfannengerichte. Unser Kochgeschirr wird mit allen Herausforderungen fertig, und das bei jeder Nutzung. Verlassen Sie sich auf ein Produkt, das für einen Unterschied sorgt, den Sie schmecken können. Setzen Sie beim Kochen neue Maßstäbe, mit Tefals bestem Antihaft-Kochgeschirr aller Zeiten.

Weitere Informationen:
Länge:
47.70 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
10.80 cm
Gewicht:
1.17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 41,84*
€ 51,11*
4
€ 65,00*
ab € 41,775*
€ 51,155*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 306,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.