Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prep & Bake Messbecher 1 Liter, aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prep & Bake Messbecher 1 Liter, aus Glas
Prep & Bake Messbecher 1 Liter, aus Glas
Artikel-Nr.:
     2813-381-2882
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     K3236134
EAN/GTIN:
     3168430352506
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Prep & Bake Messbecher 1 Liter, aus Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
18.50 cm
Breite:
16.50 cm
Höhe:
13.00 cm
Gewicht:
1.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
1.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.