Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA TEA MUG Teebecher (0,4 L, hochwertiger doppelwandiger Glaskörper, leichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMSA TEA MUG Teebecher (0,4 L, hochwertiger doppelwandiger Glaskörper, leichten
EMSA TEA MUG Teebecher (0,4 L, hochwertiger doppelwandiger Glaskörper, leichten
EMSA TEA MUG Teebecher (0,4 L, hochwertiger doppelwandiger Glaskörper, leichten
EMSA TEA MUG Teebecher (0,4 L, hochwertiger doppelwandiger Glaskörper, leichten
EMSA TEA MUG Teebecher (0,4 L, hochwertiger doppelwandiger Glaskörper, leichten
Artikel-Nr.:
     2813-381-2917
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N2080400
EAN/GTIN:
     4009049534107
Suchbegriffe:
Tee-Becher
Tee-Glas
Teebecher
Teeglas
EMSA TEA MUG Teebecher (0,4 L, hochwertiger doppelwandiger Glaskörper, leichten Isoliereffekt, Manschette aus Silikon, perfekt
Köstlicher Tee, jeden Tag perfekt aufgebrüht ... der EMSA Teebecher mit Teesieb macht es für Sie kinderleicht, all Ihre Lieblingsgetränke auch unterwegs zu genießen. Durchdachtes Design mit einem hochwertige doppelwandigen Glasbecher und stylischem Wave Sleeve aus Silikon in einem, während Sie Ihren Tee mit dem 2-in-1-Siebeinsatz direkt im Becher aufbrühen können. • Hochwertiger doppelwandiger Glasbecher mit stylischem Wave Sleeve für einen kühlen und bequemen Halt • Teebecher mit Teesieb für köstliche Getränke unterwegs • Brühen Sie Ihren Tee direkt im Becher auf, für optimalen Komfort • 2-in-1 Teesiebeinsatz: Sieb mit 2mm Durchmesser Löcher zum perfekten Trennen loser Teeblätter vom Filtrat • Reisebecher mit 5 Jahre Garantie für langlebige Qualität • 360°-Trinköffnung_ Direktes Trinken auf dem Glasbecher • 100 % dichte Flasche für den tropffreien und sorglosen sowie unbedenklichen Trinkgenuss • Vielseitiger Gebrauch auch ohne Tee, im perfekten Format für Wassergetränke • In 3 zeitlosen Farben angeboten: Schwarz, Rot und Blau • Hochwertiger doppelwandiger Glasbecher mit stylischem Wave Sleeve für einen kühlen und bequemen Halt • Teebecher mit Teesieb für köstliche Getränke unterwegs • Brühen Sie Ihren Tee direkt im Becher auf, für optimalen Komfort • 2-in-1 Teesiebeinsatz: Sieb mit 2mm Durchmesser Löcher zum perfekten Trennen loser Teeblätter vom Filtrat • Reisebecher mit 5 Jahre Garantie für langlebige Qualität • 360°-Trinköffnung_ Direktes Trinken auf dem Glasbecher • 100 % dichte Flasche für den tropffreien und sorglosen sowie unbedenklichen Trinkgenuss • Vielseitiger Gebrauch auch ohne Tee, im perfekten Format für Wassergetränke • In 3 zeitlosen Farben angeboten: Schwarz, Rot und Blau

Weitere Informationen:
Länge:
8.20 cm
Breite:
8.20 cm
Höhe:
19.50 cm
Gewicht:
0.60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,221*
€ 27,221*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 65,56*
€ 84,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 27,221*
€ 32,393
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,091*
€ 31,048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,181*
€ 29,965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,631*
€ 29,311
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,221*
€ 24,063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 108,884* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.