| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-381-3147 Herst.-Nr.: N3051300 EAN/GTIN: 4009049542034 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EMSA KIDS TRITAN Trinkflasche 0,4 L Weltraum EMSA N3051300 KIDS TRITAN Trinkflasche 0,4 L Weltraum - 100 % dicht, hygienisch, spülmaschinenfest - perfekt für Kita und Schule - • 100 % dichte Kinder-Trinkflasche: kein versehentliches Auslaufen in Rucksäcken und Schulranzen • Einfach zu reinigen, mit spülmaschinenfesten Bestandteilen und herausnehmbarem Deckel für maximale Hygiene • Aus TRITAN®, einem extrem robusten BPA-freiem Kunststoff nach kompromisslosen Hygiene- und Sicherheitsstandards • Leichte und hochwertige Trinkflasche, die für Kinder einfach zu fassen ist und Eltern einen genauen Überblick über den Inhalt der Flasche verschafft • Trinkflasche mit einer Weithalsöffnung, perfekt für die Zugabe von Eiswürfeln oder zusätzlichen Obststücken für noch mehr Erfrischung • In mehreren bunten Farben und kindgerechten Motiven erhältlich, damit das Trinken für Kinder aller Altersgruppen zum Kinderspiel wird
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 7.00 cm | Breite: | 7.00 cm | Höhe: | 18.00 cm | Gewicht: | 0.09 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |