| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-381-3155 Herst.-Nr.: N3032300 EAN/GTIN: 4009049542614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EMSA DRINK2GO TRITAN Flaschen Eco Grau 0,7L DRINK2GO TRITAN Flaschen Eco Grau 0,7L N3032300 - UMWELTFREUNDLICHE INNOVATION: Eine nachhaltige Flasche aus TRITAN® ECO — einem robusten, unbedenklichen, BPA-freien Material mit 50% recycelten Inhaltsstoffen NACHHALTIGE MATERIALIEN: Leistung trifft auf Nachhaltigkeit mit offiziell ISCC-zertifizierten Materialien, auf die Sie sich verlassen können EINFACHE REINIGUNG: Spülmaschinenfeste Teile und ein abnehmbarer Deckel sorgen für eine gründlichere Reinigung und außergewöhnlichen Komfort im Alltag AUSLAUFSICHER: 100% sichere und auslaufsichere, wiederverwendbare Wasserflasche zur Vermeidung von Unfällen für absolute Ruhe, wohin das Leben Sie auch führt PRAKTISCHER SCHRAUBVERSCHLUSS: Die Trinkflasche verfügt über einen einfachen Schraubdeckel mit einem leicht zu greifenden Griff für einen noch besseren Halt MADE IN GERMANY: Eine hochwertige Trinkflasche mit außergewöhnlichem Know-how für eine dauerhafte Qualität
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 6.80 cm | Breite: | 6.80 cm | Höhe: | 28.00 cm | Gewicht: | 0.12 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |