| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-381-3157 Herst.-Nr.: N4170700 EAN/GTIN: 4009049544168 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EMSA MOTIVA Isolierkanne 1L Schwarz EMSA MOTIVA Isolierkanne [1 L, Nordic Look, Ergonomischer Schraubdeckel, Quick-Press-Verschluss mit einer Hand bedienbar, 12 Stunden heiße Getränke, 24 Stunden kalte Getränke, Glaskolben, Made in Germany] Schwarz N4170700 - EMSA Motiva Isolierkanne: Nordic Design — für einen modernen, gemütlichen Look Zuhause • Style trifft auf Funktionalität: modernes Nordic Design und herausragende Funktionalität in einer einfachen und dennoch eleganten Isolierkanne • Ergonomischer Schraubdeckel für einfaches Öffnen und Nachfüllen • Kanne mit Quick-Press-Verschluss_ einfaches Öffnen und müheloses Einschenken • Ausgezeichnete Wärmespeicherung_ heiße Getränke bleiben bis zu 12 Stunden warm und kalte Getränke bis zu 24 Stunden kalt • Modernes Design mit puristischen Linien in stylischen Farben • Hochwertiger Glaskolben • Made in Germany
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 17 cm | Breite: | 13 cm | Höhe: | 27 cm | Gewicht: | 0.65 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2813 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 11,95* | € 16,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 12,07* | € 16,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 12,25* | € 17,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 14,01* | € 19,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 30,93* | € 41,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|