Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA DRINK2GO Glas 0,5L Schwarz EMSA DRINK2GO Glasflasche, 0,5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA DRINK2GO Glas 0,5L Schwarz EMSA DRINK2GO Glasflasche, 0,5 L
EMSA DRINK2GO Glas 0,5L Schwarz EMSA DRINK2GO Glasflasche, 0,5 L
EMSA DRINK2GO Glas 0,5L Schwarz EMSA DRINK2GO Glasflasche, 0,5 L
EMSA DRINK2GO Glas 0,5L Schwarz EMSA DRINK2GO Glasflasche, 0,5 L
EMSA DRINK2GO Glas 0,5L Schwarz EMSA DRINK2GO Glasflasche, 0,5 L
EMSA DRINK2GO Glas 0,5L Schwarz EMSA DRINK2GO Glasflasche, 0,5 L
EMSA DRINK2GO Glas 0,5L Schwarz EMSA DRINK2GO Glasflasche, 0,5 L
Artikel-Nr.:
     2813-381-3161
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N3100900
EAN/GTIN:
     4009049540740
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen
EMSA DRINK2GO Glas 0,5L Schwarz
EMSA DRINK2GO Glasflasche, 0,5 L Fassungsvermögen, Schwarzes Modell, Auslaufsicher, Spülmaschinengeeignet, Hygienisch, Stylischer Sleeve, 5 Jahre Garantie, Gesundes BPA-Freies Glas, Schraubverschluss, N3100900 - HOCHWERTIGES GLAS: Für einen unvergleichbaren Geschmack von reinem Wasser in einem eleganten und klaren Design 100 % TROPFFREI: Eine Glasflasche in einem auslaufsicheren Design zum Schutz vor Spritzern und für sauberes Wasser 100 % SPÜLMASCHINENFEST Besonders praktisch mit einem Format, das sich ideal für den täglichen Gebrauch eignet 100% HYGIENISCHES DESIGN: Der Verschluss lässt sich zum mühelosen Reinigen einfach auseinandernehmen LANGLEBIG: Langlebige Qualität mit 5-Jahre-Garantie STYLISCHER SLEEVE: Ein ergonomischer rutschfester Wellensleeve, der jeden beeindruckt, für ein Trinkerlebnis, das genauso gut aussieht wie es schmeckt GESUNDE MATERIALIEN: BPA-freies Borosilikatglas für gesündere Getränke jeden Tag ROBUSTER SLEEVE: Schutz vor Tropfen und anderen Einwirkungen IDEALES FASSUNGSVERMÖGEN: Praktisches 0,5 L-Fassungsvermögen, ideal zum Trinken unterwegs EINFACHES TRINKEN: Basic-Schraubverschluss für ein ideales Trinkerlebnis direkt aus der Glasflasche

Weitere Informationen:
Länge:
7.00 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
23.20 cm
Gewicht:
0.30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.