| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-381-3189 Herst.-Nr.: N1170600 EAN/GTIN: 4009049542416 |
| |
|
| | |
| EMSA CLIP & CLOSE ECO 4er Set GRÜN (0,2+0,55+1+3,7) EMSA CLIP &CLOSE ECO Frischhaltedosen-Set (0,2L+0,55L+1L+3,7L) N1170600 - UMWELTFREUNDLICHE INNOVATION: Eine nachhaltige Frischhaltedose aus 85 % bio-basiertem Polypropylen mit kompromissloser Qualität (Massenbilanz) NACHHALTIGES MATERIAL: Leistung trifft auf Nachhaltigkeit mit offiziell ISCC-zertifizierten Materialien, auf die Sie sich verlassen können 100% AUSLAUFSICHER: Entdecken Sie eine auslaufsichere Frischhaltedose, um unbesorgt Lebensmittel perfekt frisch zu halten und zu transportieren BESONDERS HYGIENISCH: Die fest sitzende Dichtung und der Deckel lassen keine Zwischenräume für Keime und Bakterien frei und sorgen hierdurch für eine langanhaltende Frische und Hygiene EINFACH ZU REINIGEN: Die spülmaschinengeeignete Frischhaltedose und der abnehmbarer Deckel sorgen für eine gründliche Reinigung und einen außergewöhnlichen Komfort im Alltag GEFRIERGEEIGNET: Diese umweltfreundliche Frischhaltedose ist zu 100 % frostsicher und kann Temperaturen bis zu -40 °C standhalten 100% MIKROWELLENGEEIGNET: Mit dieser mikrowellengeeigneten Frischhaltedose können Sie Ihre Speisen ganz unbesorgt und sicher erwärmen MADE IN GERMANY: Nachhaltige Küchenutensilien, die mit außergewöhnlichem Know-how und handwerklichem Geschick hergestellt werden - für eine außergewöhnliche Qualität, die lange anhält!
Weitere Informationen: | | Länge: | 26.50 cm | Breite: | 19.50 cm | Höhe: | 11.00 cm | Gewicht: | 0.85 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |