Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA CLIP & CLOSE 9er Set (0,15/0,2/2*0,55/0,55 ins./0,8/1,2/2,2L) EMSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMSA CLIP & CLOSE 9er Set (0,15/0,2/2*0,55/0,55 ins./0,8/1,2/2,2L) EMSA
EMSA CLIP & CLOSE 9er Set (0,15/0,2/2*0,55/0,55 ins./0,8/1,2/2,2L) EMSA
EMSA CLIP & CLOSE 9er Set (0,15/0,2/2*0,55/0,55 ins./0,8/1,2/2,2L) EMSA
EMSA CLIP & CLOSE 9er Set (0,15/0,2/2*0,55/0,55 ins./0,8/1,2/2,2L) EMSA
EMSA CLIP & CLOSE 9er Set (0,15/0,2/2*0,55/0,55 ins./0,8/1,2/2,2L) EMSA
EMSA CLIP & CLOSE 9er Set (0,15/0,2/2*0,55/0,55 ins./0,8/1,2/2,2L) EMSA
EMSA CLIP & CLOSE 9er Set (0,15/0,2/2*0,55/0,55 ins./0,8/1,2/2,2L) EMSA
Artikel-Nr.:
     2813-381-3190
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N1031700
EAN/GTIN:
     4009049542317
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
EMSA CLIP & CLOSE 9er Set (0,15/0,2/2*0,55/0,55 ins./0,8/1,2/2,2L)
EMSA N1031700 CLIP & CLOSE 9-TEILIGES SET - Clipbox - 100% dicht - Qualität made in Germany - Ideal zum Frischhalten, Aufbewahren und Transportieren von Lebensmitteln Hält Lebensmittel bis zu 2 x länger frisch - wissenschaftlich bewiesen* 100% dicht: Lebensmittel bleiben länger frisch dank besonderer EMSA Frische-Dichtung 100% hygienisch: frei von Keimen und komplett spülmaschinenfest 100% unbedenklich: sogar für Babynahrung zertifiziert, BPA-frei 100% praktisch: integrierte Messskala Geeignet für die Mikrowelle, Kühlschrank und Gefrierschrank Qualität und Design made in Germany * Benchmarking von Lebensmittelbehältern, eine Studie von Prof. Dr. Fritz Titgemeyer, Professor für Lebensmittelmikrobiologie an der Fachhochschule Münster, Fachbereich Oecotrophologie, 09. bis 12/2012.

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
1.30 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,65*
€ 44,26*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 50,54*
€ 65,80*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,20*
€ 67,63*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 56,55*
€ 72,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 88,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.