Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA OPTIMA 5er Set ( 0,45 / 2x1 / 1,6 / 2,2L) EMSA OPTIMA VORRATSDOSE - DICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMSA OPTIMA 5er Set ( 0,45 / 2x1 / 1,6 / 2,2L) EMSA OPTIMA VORRATSDOSE - DICHT
EMSA OPTIMA 5er Set ( 0,45 / 2x1 / 1,6 / 2,2L) EMSA OPTIMA VORRATSDOSE - DICHT
EMSA OPTIMA 5er Set ( 0,45 / 2x1 / 1,6 / 2,2L) EMSA OPTIMA VORRATSDOSE - DICHT
EMSA OPTIMA 5er Set ( 0,45 / 2x1 / 1,6 / 2,2L) EMSA OPTIMA VORRATSDOSE - DICHT
EMSA OPTIMA 5er Set ( 0,45 / 2x1 / 1,6 / 2,2L) EMSA OPTIMA VORRATSDOSE - DICHT
EMSA OPTIMA 5er Set ( 0,45 / 2x1 / 1,6 / 2,2L) EMSA OPTIMA VORRATSDOSE - DICHT
Artikel-Nr.:
     2813-381-3191
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N1142800
EAN/GTIN:
     4009049542287
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose
EMSA OPTIMA 5er Set ( 0,45 / 2x1 / 1,6 / 2,2L)
EMSA OPTIMA VORRATSDOSE - DICHT - HYGIENISCH - N1142800 - OPTIMA Vorratsdose aus Kunststoff mit 100 % sicherem Schutz vor Feuchtigkeit und Schädlingen Erstklassiger luftdichter und beim Schließen der Dose hörbarer Schnappverschluss Die Vorratsdose kann am Deckel getragen werden, selbst wenn sie gefüllt ist 100 % hygienisch, spülmaschinengeeignetes Design mit Verschluss ohne Zwischenräume, in denen sich Keime ansiedeln könnten Frei von BPA und sonstigen Schadstoffen: sicher für die ganze Familie 100 % platzsparend mit koordinierten Größen, die in alle Standard-Küchenschränke passen, und mit rutschfesten Stapelrändern Transparentes Design \für den maximalen Durchblick\" "

Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
1.11 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 52,06*
1
€ 5,50*
ab € 39,03*
€ 52,74*
1
€ 3,50*
ab € 59,15*
€ 75,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 208,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.