Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Standmixer Pulseo 400 W Krups Pulseo Standmixer [kompakter Mini-Mixer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Standmixer Pulseo 400 W Krups Pulseo Standmixer [kompakter Mini-Mixer,
Krups Standmixer Pulseo 400 W Krups Pulseo Standmixer [kompakter Mini-Mixer,
Krups Standmixer Pulseo 400 W Krups Pulseo Standmixer [kompakter Mini-Mixer,
Krups Standmixer Pulseo 400 W Krups Pulseo Standmixer [kompakter Mini-Mixer,
Krups Standmixer Pulseo 400 W Krups Pulseo Standmixer [kompakter Mini-Mixer,
Krups Standmixer Pulseo 400 W Krups Pulseo Standmixer [kompakter Mini-Mixer,
Krups Standmixer Pulseo 400 W Krups Pulseo Standmixer [kompakter Mini-Mixer,
Artikel-Nr.:
     2813-381-3197
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KB17GD
EAN/GTIN:
     3016667247747
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Krups Standmixer Pulseo 400 W
Krups Pulseo Standmixer [kompakter Mini-Mixer, leistungsstarker Standmixer, 400 W, Powelix-Technologie, herausnehmbare Klingen, 2 Geschwindigkeiten, Textur-Kontrolle, Glasbehälter, Tritan-Mixbehälter für unterwegs, KB17GD11] - KOMPAKT ABER LEISTUNGSSTARK: Ein Mini-Mixer mit kraftvollem 400-Watt-Motor und leistungsstarker Powelix-Technologie, der selbst härteste Zutaten gleichmäßig mixt und bis zu 30 % schneller arbeitet [verglichen mit dem Mix&Move LM15] SICHER: 0,7-Liter-Glasbehälter aus hitzebeständigem Glas für den sicheren und zuverlässigen Gebrauch im Alltag MIX-FLASCHE FÜR UNTERWEGS: 600 ml To-Go-Trinkflasche aus unverwüstlichem Tritan, die gleichzeitig als Mixbehälter dient – direkt in der Flasche mixen und einfach mitnehmen EINFACHE AUFBEWAHRUNG: Der kompakte Mixer findet in jeder Küche Platz und lässt sich problemlos verstauen 10 JAHRE REPARIERBARKEIT: Mit günstiger, schneller Lieferung aus 6500 Reparaturzentren weltweit – als Teil unseres Engagements, die Umwelt zu schützen und Abfall zu reduzieren LEICHTE REINIGUNG: Dank der herausnehmbaren Klingen TEXTUR-KONTROLLE: Zwei Geschwindigkeiten, mit denen Sie ganz einfach die gewünschte Textur erhalten LANGLEBIGKEIT: Das Luftkühlsystem verhindert eine Überhitzung.

Weitere Informationen:
Länge:
16.10 cm
Breite:
11.60 cm
Höhe:
33.90 cm
Gewicht:
2.10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.