Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-381-3214 Herst.-Nr.: RO6189 EAN/GTIN: 3221616043565 |
| |
|
| | |
| Rowenta Bodenstaubsauger mit Beutel Green Force Effitech Total Clean Rowenta Green Force Effitech® Staubsauger, RO6189EA inklusive Zubehör-Set, mit Effitech®-Motor mit sehr geringem Energieverbrauch - EXTREME REINIGUNGSLEISTUNG: Ein Staubsauger mit einem Effitech®-Motor mit extrem niedrigem Energieverbrauch für perfekte Reinigungsergebnisse mit geringem Energieverbrauch NACHHALTIGE VERPFLICHTUNGEN: Hergestellt aus bis zu 70 % recyceltem Kunststoff*, bis zu 82 % recycelbar**, verpackt in einer zu 100 % recycelbaren** umweltfreundlichen Verpackung mit biologisch abbaubarem Verpackungsmaterial (*Kunststoff: 66 % des Gesamtgewichts des Behälters **Potenziell recycelbar, zu sortieren in den entsprechenden Anlagen) BESONDERS LEISE: Besonders leiser Staubsauger für angenehmes Reinigen, mit nur 64 dB (A) — ein Geräuschpegel, der leiser ist als ein normales Gespräch UNGLAUBLICHE FILTRIERUNG: HEPA-Filterung (min. 99,98 % Filterung) hält bis zu 0.3 µm große Staubpartikel zurück — für reine Luftqualität, die ideal für Familien und empfindliche Personen ist. 15-JAHRE REPARIERBARKEIT: Preisgünstige, schnelle Lieferung durch 6200 Reparaturzentren weltweit, als Teil unseres Engagements für die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit unserer Produkte BEEINDRUCKENDE OBERFLÄCHENABDECKUNG: Besonders großer 12 m Reinigungsradius für große Flächen, ohne das Kabel umstecken zu müssen, für den totalen Komfort. TADELLOSE HYGIENE: Entdecken Sie ein hygienischeres Wechselsystem für Staubbeutel, das jeden Kontakt mit Staub vermeidet, dank des Beutels Hygiene+, daher auch für Allergiker geeignet KOMPAKTES DESIGN: Kompaktes und ergonomisches Design für angenehme Anwendung und einfache Aufbewahrung PRAKTISCHES ZUBEHÖR: Inklusive Parkettdüse, Mini Turbo-Bürste, Sofadüse, zum Reinigen aller Bodenarten und Flächen — und mit einer flexiblen XXL-Fugendüse für das Auto sowie einem zusätzlichen Staubbeutel
Weitere Informationen: | | Länge: | 44.36 cm | Breite: | 28.50 cm | Höhe: | 25.53 cm | Gewicht: | 7.15 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,64* | € 229,32* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 182,47* | € 231,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,31* | € 238,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,44* | € 245,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|