| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-381-3237 Herst.-Nr.: K2731304 EAN/GTIN: 3168430348844 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tefal COLORFOOD Universalmesser gezahnt 10cm (schwarz) TEFAL Tefal Colorfood Serrated Utility Knife K2731304 - IHR NEUES LIEBLINGSMESSER: Entwickelt, um all Ihre täglichen Zubereitungen zu erleichtern, ob Sie nun frisches Brot zum Frühstück schneiden, Gemüse oder Fleisch zur Mahlzeit zerkleinern oder den perfekten Snack zubereiten VIELSEITIGES DESIGN: Das Colorfood Universalmesser gezahnt 10cm verfügt über eine abgerundete Spitze und eine Klinge mit Wellenschliff, perfekt für Obst und Gemüse, Käse, Wurst, Brotschneiden, gleichmäßiges Auftragen und mehr DEUTSCHER EDELSTAHL: Hochwertige Klinge aus deutschem Edelstahl KOMFORTABLE HANDHABUNG: Ein gezahntes Universalmesser mit einem leicht strukturierten Griff für absoluten Komfort und einfache Handhabung PRAKTISCH: Ob am Esstisch oder unterwegs, entdecken Sie ein vielseitiges Multitalent, das sich für jeden Anlass eignet, ob Picknick, Bürotreffen, Grillparty und mehr COLORFOOD COLLECTION: Entdecken Sie die komplette Kollektion zuverlässiger Küchenmesser für den täglichen Gebrauch und einen Gemüseschäler, die außergewöhnliche Leistung in einer Reihe von leuchtenden Farben bieten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 21.73 cm | Breite: | 1.16 cm | Höhe: | 2.00 cm | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |