Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal SIMPLE COOK Pfanne 24 cm Tefal Simple Cook Pfanne, 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal SIMPLE COOK Pfanne 24 cm Tefal Simple Cook Pfanne, 24 cm
Tefal SIMPLE COOK Pfanne 24 cm Tefal Simple Cook Pfanne, 24 cm
Tefal SIMPLE COOK Pfanne 24 cm Tefal Simple Cook Pfanne, 24 cm
Tefal SIMPLE COOK Pfanne 24 cm Tefal Simple Cook Pfanne, 24 cm
Tefal SIMPLE COOK Pfanne 24 cm Tefal Simple Cook Pfanne, 24 cm
Tefal SIMPLE COOK Pfanne 24 cm Tefal Simple Cook Pfanne, 24 cm
Tefal SIMPLE COOK Pfanne 24 cm Tefal Simple Cook Pfanne, 24 cm
Artikel-Nr.:
     2813-381-3246
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B57004
EAN/GTIN:
     3168430316034
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Kochtopf-Set
Tefal SIMPLE COOK Pfanne 24 cm
Tefal Simple Cook Pfanne, 24 cm [Antihaft-Kochgeschirr, Mühelose Reinigung, Antihaftversiegelung, Thermo-Signal™-Temperaturanzeiger, Wärmeverteilungsboden, gesundes Kochen, unbedenkliches Kochgeschirr, Frankreich, Rezepte, B57004] - ANTIHAFT-TITANBESCHICHTUNG:  Qualitativ hochwertige und langlebige Antihaftversiegelung 100% SICHERE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: 0% PFOA, 0% Blei, 0% Kadmium* LEICHTE REINIGUNG: Antihaftversiegelung auf der Innenseite und Außenseite, sowie am Flammschutz für eine mühelose Reinigung EINFACH IN DER ANWENDUNG: Ideale Form und Funktionen für perfekte Kochergebnisse auch für Kochanfänger - einfach loskochen DIFFUSION BASE PFANNENBODEN: Gleichmäßige Bratergebnisse TEMPERATURANZEIGER: Das Thermo-Signal™ wird einheitlich rot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist. MADE IN FRANCE: Die Pfanne wurde in Frankreich entwickelt und hergestellt HERD-KOMPATIBILITÄT:  Gas, Elektro, Glaskeramik UMWELTFREUNDLICH: Das Produkt ist recycelbar WELTWEIT Nr. 1:  Genießen Sie täglich köstliche Gerichte mit Tefal, der weltweiten Nr. 1 für Töpfe und Pfannen** *Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Lebensmittelkontakt verlangt. Kein Blei, kein Kadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet, kein beabsichtigter Zusatz von Pb und Cd in den Beschichtungen und nicht durch Tests externer Labors nachgewiesen. Keine PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Keine Migration oberhalb von 0,005 mg/kg. **Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018.

Weitere Informationen:
Länge:
40.90 cm
Breite:
23.90 cm
Höhe:
6.10 cm
Gewicht:
0.44 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 18,75*
1
€ 65,00*
ab € 15,32*
€ 20,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 187,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.