Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal EASY COOK & CLEAN Pfanne 24cm TEFAL EASY COOK AND CLEAN Pfanne 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal EASY COOK & CLEAN Pfanne 24cm TEFAL EASY COOK AND CLEAN Pfanne 24 cm
Tefal EASY COOK & CLEAN Pfanne 24cm TEFAL EASY COOK AND CLEAN Pfanne 24 cm
Tefal EASY COOK & CLEAN Pfanne 24cm TEFAL EASY COOK AND CLEAN Pfanne 24 cm
Tefal EASY COOK & CLEAN Pfanne 24cm TEFAL EASY COOK AND CLEAN Pfanne 24 cm
Tefal EASY COOK & CLEAN Pfanne 24cm TEFAL EASY COOK AND CLEAN Pfanne 24 cm
Tefal EASY COOK & CLEAN Pfanne 24cm TEFAL EASY COOK AND CLEAN Pfanne 24 cm
Tefal EASY COOK & CLEAN Pfanne 24cm TEFAL EASY COOK AND CLEAN Pfanne 24 cm
Artikel-Nr.:
     2813-381-3250
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B55504
EAN/GTIN:
     3168430305137
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal EASY COOK & CLEAN Pfanne 24cm
TEFAL EASY COOK AND CLEAN Pfanne 24 cm [Titanium Antihaftversiegelung für schonendes Kochen; Thermo-Signal™ Temperaturanzeiger für perfekte Bratergebnisse; stabiler Diffusions-Boden; alle Herdarten außer Induktion; Made in France; B55504] - MADE IN FRANCE: Das Produkt wurde in Frankreich entwickelt und hergestellt EINFACHE REINIGUNG: Mühelose Reinigung dank Antihaftbeschichtung innen und außen und um den Flammschutz LEICHT IN DER ANWENDUNG: Schönes Design und tolle Funktionen, die nicht nur Kochanfängern das Leben leichter machen STABILER BODEN: Für homogene Ergebnisse THERMO-SIGNAL™ TEMPERATURANZEIGER: Das Thermo-Signal™ wird einheitlich rot, wenn die Pfanne die optimale Brattemperatur erreicht hat, und ermöglicht perfekte Bratergebnisse bei jeder Nutzung. ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Für einfaches, gesundes Kochen und müheloses Reinigen. WELTWEIT Nr. 1:* Genießen Sie täglich köstliche Gerichte mit Tefal, der weltweiten Nr. 1 für Töpfe und Pfannen. 100 % SICHERE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: 0 % PFOA, 0 % Blei, 0 % Cadmium** * Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018. ** Strengere Kontrollen als die der aktuellen Lebensmittelkontaktvorschriften. Kein Blei, kein Cadmium (kein Pb kein Cd) bedeutet, dass weder Pb noch Cd den Beschichtungen gezielt hinzugefügt wurden. Keine Migration oberhalb von 0,005 mg/kg.

Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.42 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 19,00*
6
€ 65,00*
ab € 15,285*
€ 19,185*
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 21,36*
€ 27,87*
7 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 41,00*
€ 51,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.