Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal XL FORCE Pfanne 20cm Tefal XL Force Pfanne 28 cm robust,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal XL FORCE Pfanne 20cm Tefal XL Force Pfanne 28 cm robust,
Tefal XL FORCE Pfanne 20cm Tefal XL Force Pfanne 28 cm robust,
Tefal XL FORCE Pfanne 20cm Tefal XL Force Pfanne 28 cm robust,
Tefal XL FORCE Pfanne 20cm Tefal XL Force Pfanne 28 cm robust,
Tefal XL FORCE Pfanne 20cm Tefal XL Force Pfanne 28 cm robust,
Tefal XL FORCE Pfanne 20cm Tefal XL Force Pfanne 28 cm robust,
Tefal XL FORCE Pfanne 20cm Tefal XL Force Pfanne 28 cm robust,
Artikel-Nr.:
     2813-381-3252
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C38502
EAN/GTIN:
     3168430320703
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal XL FORCE Pfanne 20cm
Tefal XL Force Pfanne 28 cm robust, widerstandsfähig, leicht zu reinigen, Antihaftversiegelung, Thermo Signal Temperaturanzeiger, Diffusion Base Pfannenboden, extragroße Form, stabiler Griff, sicher, Made in France, Kochen, C3850653] - LANGLEBIGE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Für eine Antihaftleistung, die bis zu 2 mal länger währt als die der Tefal Standard-Antihaftversiegelung SICHERE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Sichere Antihaftversiegelung, frei von PFOA, Blei und Kadmium. Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Lebensmittelkontakt verlangt. Kein Blei, kein Kadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet, kein beabsichtigter Zusatz von Pb und Cd in den Beschichtungen und nicht durch Tests externer Labors nachgewiesen. Keine PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Keine Migration oberhalb der Nachweisgrenze. TEMPERATURANZEIGER: Das THERMO-SIGNAL™ wechselt die Farbe, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist. EXTRAGROSSE PFANNE: Für die Zubereitung großer Mengen und endloser Rezepte DIFFUSION+ PFANNENBODEN: Für gleichmäßige Bratergebnisse ROBUSTER, LANGLEBIGER GRIFF: Für hohe Stabilität und größten Komfort MADE IN FRANCE: Das Produkt wurde in Frankreich entwickelt und hergestellt HERDKOMPATIBILITÄT:  Gas, Elektro, Glaskeramik UMWELTFREUNDLICH: Das Produkt ist recycelbar WELTWEIT Nr. 1:  Genießen Sie täglich köstliche Gerichte mit Tefal, der weltweiten Nr. 1 für Töpfe und Pfannen; Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018.

Weitere Informationen:
Länge:
37 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.52 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 17,37*
€ 21,08*
6
€ 65,00*
ab € 17,52667*
€ 21,28667*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 126,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.