Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal EXTRA COOK & CLEAN Pfanne 28cm TEFAL B55406 EXTRA COOK AND CLEAN Pfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal EXTRA COOK & CLEAN Pfanne 28cm TEFAL B55406 EXTRA COOK AND CLEAN Pfanne
Tefal EXTRA COOK & CLEAN Pfanne 28cm TEFAL B55406 EXTRA COOK AND CLEAN Pfanne
Tefal EXTRA COOK & CLEAN Pfanne 28cm TEFAL B55406 EXTRA COOK AND CLEAN Pfanne
Tefal EXTRA COOK & CLEAN Pfanne 28cm TEFAL B55406 EXTRA COOK AND CLEAN Pfanne
Tefal EXTRA COOK & CLEAN Pfanne 28cm TEFAL B55406 EXTRA COOK AND CLEAN Pfanne
Tefal EXTRA COOK & CLEAN Pfanne 28cm TEFAL B55406 EXTRA COOK AND CLEAN Pfanne
Tefal EXTRA COOK & CLEAN Pfanne 28cm TEFAL B55406 EXTRA COOK AND CLEAN Pfanne
Artikel-Nr.:
     2813-381-3253
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B55406
EAN/GTIN:
     3168430307124
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Brat-Pfanne
Tefal EXTRA COOK & CLEAN Pfanne 28cm
TEFAL B55406 EXTRA COOK AND CLEAN Pfanne 28 cm - leicht zu reinigen, Thermo-Signal, Diffusion Pfannenboden, made in Frankreich - MADE IN FRANCE : Entwickelt und hergestellt im Tefal Werk in Frankreich EINFACHE REINIGUNG : Titanium Antihaftversiegelung lässt nichts anheften und sorgt für mühelose Reinigung EINFACHE HANDHABUNG : Tolle Form und praktischer Griff speziell für Kochanfänger konzipiert DIFFUSION BODEN : Für gleichmäßiges Erhitzen und Kochen KOCH ANZEIGE : Neues Thermo-Signal™ zeigt an, wann die ideale Starttemperatur zum Braten erreicht ist NON-STICK COATING : Enables effortless cleaning and easy cooking performance HERDEIGNUNG: Geeignet ür alle Herdarten außer Induktion 100% SICHERE VERSIEGELUNG: 0% PFOA, 0% Blei, 0% Cadmium  

Weitere Informationen:
Länge:
44.30 cm
Breite:
27.30 cm
Höhe:
7.60 cm
Gewicht:
0.55 kg
Induktionsherd geeigent:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 65,00*
ab € 13,69*
€ 16,70*
Lager 2813
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 16,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 167,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.