Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal SO EXPERT Pfanne 20 cm Tefal So Expert Pfanne 20 cm [Titanium 3X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal SO EXPERT Pfanne 20 cm Tefal So Expert Pfanne 20 cm [Titanium 3X
Tefal SO EXPERT Pfanne 20 cm Tefal So Expert Pfanne 20 cm [Titanium 3X
Tefal SO EXPERT Pfanne 20 cm Tefal So Expert Pfanne 20 cm [Titanium 3X
Tefal SO EXPERT Pfanne 20 cm Tefal So Expert Pfanne 20 cm [Titanium 3X
Tefal SO EXPERT Pfanne 20 cm Tefal So Expert Pfanne 20 cm [Titanium 3X
Tefal SO EXPERT Pfanne 20 cm Tefal So Expert Pfanne 20 cm [Titanium 3X
Tefal SO EXPERT Pfanne 20 cm Tefal So Expert Pfanne 20 cm [Titanium 3X
Artikel-Nr.:
     2813-381-3256
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C29002
EAN/GTIN:
     3168430355897
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Brat-Pfanne
Tefal SO EXPERT Pfanne 20 cm
Tefal So Expert Pfanne 20 cm [Titanium 3X Antihaftversiegelung, Thermo Fusion™ Induktionsboden, Thermo-Signal™-Temperaturindikator, Tiefe Form, Made in France, Induktion, Scharfes Anbraten, Rezepte, C29002] - TITANIUM 3X ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Qualitativ hochwertige und langlebige Antihaftversiegelung, die 3 Mal länger hält im Vergleich zur Standard Titanium-Antihaftversiegelung von Tefal PFANNE MIT GEPRÜFTER UNBEDENKLICHER ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Sichere Antihaftversiegelung, frei von PFOA, Blei und Kadmium. Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Lebensmittelkontakt verlangt. Kein Blei, kein Kadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet, kein beabsichtigter Zusatz von Pb und Cd in den Versiegelungen und nicht durch Tests externer Labors nachgewiesen. Keine PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Keine Migration oberhalb der Nachweisgrenze. TIEFE FORM: Ideal für jedes Gericht und zum Kochen großer Portionen SCHNELLES UND GLEICHMÄSSIGES GAREN: Thermo-Fusion™ ist eine fortschrittliche Induktionstechnologie für ein schnelles Erwärmen und gleichmäßiges Garen. THERMO-SIGNAL™.TEMPERATURINDIKATOR: Das Thermo-Signal™ färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist – für ein perfektes Anbraten jeden Mal! HERDARTENKOMPATIBILITÄT: Geeignet für alle Herdarten, einschließlich Induktion (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion) ANTIHAFTVERSIEGELUNG INNEN UND AUSSEN: Für eine besonders einfache und mühelose Reinigung HERGESTELLT IN FRANKREICH: Vollständig in Frankreich entwickelt und mit höchster Sorgfalt und Expertise hergestellt UMWELT-TIPP: Nutzen Sie das Thermo-Signal™, um die optimale Starttemperatur zum Braten anzuzeigen und keine Energie zu verschwenden. Tefal WELTWEIT Nr. 1:  Mit Tefal, der weltweiten Nr.1 für Töpfe und Pfannen bleiben Sie cool und kochen Sie sicher! Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018.

Weitere Informationen:
Länge:
37 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.66 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,624*
€ 26,104*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 98,89008*
€ 121,27008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,104*
€ 31,064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,224*
€ 30,017
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,994*
€ 29,743
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,624*
€ 24,543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 156,624* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.