Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal DAY BY DAY Pfanne 24cm TEFAL DAY BY DAY Bratpfanne 24 cm [hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal DAY BY DAY Pfanne 24cm TEFAL DAY BY DAY Bratpfanne 24 cm [hohe
Tefal DAY BY DAY Pfanne 24cm TEFAL DAY BY DAY Bratpfanne 24 cm [hohe
Tefal DAY BY DAY Pfanne 24cm TEFAL DAY BY DAY Bratpfanne 24 cm [hohe
Tefal DAY BY DAY Pfanne 24cm TEFAL DAY BY DAY Bratpfanne 24 cm [hohe
Tefal DAY BY DAY Pfanne 24cm TEFAL DAY BY DAY Bratpfanne 24 cm [hohe
Tefal DAY BY DAY Pfanne 24cm TEFAL DAY BY DAY Bratpfanne 24 cm [hohe
Tefal DAY BY DAY Pfanne 24cm TEFAL DAY BY DAY Bratpfanne 24 cm [hohe
Artikel-Nr.:
     2813-381-3257
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B55804
EAN/GTIN:
     3168430308282
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal DAY BY DAY Pfanne 24cm
TEFAL DAY BY DAY Bratpfanne 24 cm [hohe Widerstandsfähigkeit; tiefe Form; geeignet für Gas-, Elektro- und Keramikherde; mühelose Reinigung; 100 % sicher; hohe Leistung; Antihaftbeschichtung; Ausgießer; Thermo-Signal; Made in France; B5580423] - ANTIHAFTBESCHICHTUNG: Die titanverstärkte Beschichtung sorgt für eine mühelose Zubereitung und leichte Reinigung 100 % SICHERE ANTIHAFTBESCHICHTUNG: 0 % PFOA, 0 % Blei, 0 % Cadmium* TEMPERATURANZEIGER: Das Thermo-Signal™ wird einheitlich rot, wenn die Pfanne die optimale Brattemperatur erreicht hat, und ermöglicht perfekte Bratergebnisse. WÄRMEVERTEILUNGSBODEN: Sorgt dafür, dass die Bratpfanne gleichmäßige Garergebnisse liefert TIEFE FORM: Für alle Rezepte geeignet AUSGIESSER: Für müheloses Abgießen und Servieren EINFACHE REINIGUNG: Die Antihaft-Beschichtung innen und außen lässt sich mühelos reinigen UMWELTFREUNDLICH: Recycelbare Produkte WELTWEIT Nr. 1:** Genießen Sie täglich köstliche Gerichte mit Tefal, der weltweiten Nr. 1 für Töpfe und Pfannen * Strengere Kontrollen als die der aktuellen Lebensmittelkontaktvorschriften. Kein Blei, kein Cadmium (kein Pb kein Cd) bedeutet, dass weder Pb noch Cd den Beschichtungen gezielt hinzugefügt wurden. Keine Migration oberhalb von 0,005 mg/kg. ** Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018.              

Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.55 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 16,41*
€ 20,40*
4
€ 65,00*
ab € 16,5675*
€ 20,5775*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 122,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.