Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal RESIST G6 Pfanne 20 cm TEFAL RESIST Pfanne 20cm | D52602 |Sichere


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal RESIST G6 Pfanne 20 cm TEFAL RESIST Pfanne 20cm | D52602 |Sichere
Tefal RESIST G6 Pfanne 20 cm TEFAL RESIST Pfanne 20cm | D52602 |Sichere
Tefal RESIST G6 Pfanne 20 cm TEFAL RESIST Pfanne 20cm | D52602 |Sichere
Tefal RESIST G6 Pfanne 20 cm TEFAL RESIST Pfanne 20cm | D52602 |Sichere
Tefal RESIST G6 Pfanne 20 cm TEFAL RESIST Pfanne 20cm | D52602 |Sichere
Tefal RESIST G6 Pfanne 20 cm TEFAL RESIST Pfanne 20cm | D52602 |Sichere
Tefal RESIST G6 Pfanne 20 cm TEFAL RESIST Pfanne 20cm | D52602 |Sichere
Artikel-Nr.:
     2813-381-3266
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     D52602
EAN/GTIN:
     3168430327702
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal RESIST G6 Pfanne 20 cm
TEFAL RESIST Pfanne 20cm | D52602 |Sichere Titanium 2X Antihaftversiegelung | Thermo-Signal™ Temperaturindikator | gesundes Kochen | mühelose Reinigung - PFANNE MIT FLAME PROTECT: Maximale Beständigkeit für das dynamische Kochen auf dem Gasherd TEMPERATURANZEIGER THERMO-SIGNAL™: Die innovative Thermo-Signal™-Zone wechselt die Farbe, wenn mit dem Garen begonnen werden kann, für ein perfektes Anbraten jederzeit LANGLEBIGE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Langlebige Antihaftversiegelung mit bis zu 2-mal längerer Lebensdauer*, für müheloses Kochen und Reinigen jeden Tag [*2-mal länger als die Standard-Antihaftversiegelung von Tefal] SICHERE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Sichere Antihaftversiegelung, frei von PFOA, Blei und Kadmium. Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Lebensmittelkontakt verlangt. Kein Blei, kein Kadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet, kein beabsichtigter Zusatz von Pb und Cd in den Versiegelungen und nicht durch Tests externer Labors nachgewiesen. Keine PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Keine Migration oberhalb der Nachweisgrenze. PERFEKTE GRÖSSE: Ideal für die professionelle Zubereitung neuer Rezepte – von Fisch in feinster Qualität bis hin zu perfekt gebratenem Ribeye-Steak ROBUSTER PFANNENKÖRPER: Höhere Widerstandsfähigkeit und verbesserte Wärmeverteilung ERGONOMISCHER GRIFF: Ein bequemeres Kochgefühl bei der täglichen Nutzung HERDPLATTEN-KOMPATIBILITÄT: Für alle Herdarten geeignet (Gas, Elektro, Keramik), außer Induktion MADE IN FRANCE: Vollständig in Frankreich entworfen und hergestellt, für kompromisslose Qualitätsstandards und Handwerkskunst WELTWEIT Nr. 1 für Töpfe und Pfannen: Tefal, weltweit Nr. 1 für Töpfe und Pfannen*, für perfekte Ergebnisse jederzeit [*Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018]

Weitere Informationen:
Länge:
36.78 cm
Breite:
21.40 cm
Höhe:
7.43 cm
Gewicht:
0.52 kg
Induktionsherd geeigent:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 20,56*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 17,01*
€ 22,25*
6
€ 65,00*
ab € 18,035*
€ 22,615*
6 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 31,99*
€ 40,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 123,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.