Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal INGENIO G6 Premium-Griff mit Edelstahleinlage (Box) TEFAL INGENIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal INGENIO G6 Premium-Griff mit Edelstahleinlage (Box) TEFAL INGENIO
Tefal INGENIO G6 Premium-Griff mit Edelstahleinlage (Box) TEFAL INGENIO
Tefal INGENIO G6 Premium-Griff mit Edelstahleinlage (Box) TEFAL INGENIO
Tefal INGENIO G6 Premium-Griff mit Edelstahleinlage (Box) TEFAL INGENIO
Tefal INGENIO G6 Premium-Griff mit Edelstahleinlage (Box) TEFAL INGENIO
Tefal INGENIO G6 Premium-Griff mit Edelstahleinlage (Box) TEFAL INGENIO
Tefal INGENIO G6 Premium-Griff mit Edelstahleinlage (Box) TEFAL INGENIO
Artikel-Nr.:
     2813-381-3267
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     L98630
EAN/GTIN:
     3168430337794
Tefal INGENIO G6 Premium-Griff mit Edelstahleinlage (Box)
TEFAL INGENIO Premium-Griff mit Edelstahleinlage (Box) [Premium-Griff; Edelstahleinlage; patentiertes Fixier-System; sicher; bis zu 10kg; 1 Klick Mechanik; Einhandbedienung; L98630] - Entdecken Sie das praktische Sortiment von Ingenio: die 100% sicheren und leicht abnehmbaren Griffe sorgen für eine einfache Handhabung. Wechseln Sie von einer Pfanne zur anderen mit nur einem Klick. Braten Sie wie gewohnt auf dem Herd, stellen Sie die Pfanne in den Ofen, servieren Sie direkt bei Tisch und bewahren Sie die Reste im Kühlschrank auf. Dank der perfekten Stapelbarkeit sparen Sie Platz in Ihren Küchenschränken.

Weitere Informationen:
Länge:
18.30 cm
Breite:
4.60 cm
Höhe:
4.60 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,49*
€ 26,37*
6
Frei Haus
ab € 21,69167*
€ 26,62167*
6
Frei Haus
ab € 22,52667*
€ 27,69667*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 263,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.