Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-381-3269 Herst.-Nr.: D52202 EAN/GTIN: 3168430312821 |
| |
|
| | |
| Tefal RESIST INTENSE Pfanne 20cm TEFAL RESIST INTENSE Pfanne [20 cm; einfache Reinigung; 100 % sicher; Antihaftbeschichtung; Thermo Signal; gesundes Kochen; Made in France; kochen, garen, anbraten; D5220283] - MADE IN FRANCE: Das Produkt wurde in Frankreich entwickelt und hergestellt PFANNE MIT FLAME PROTECT: Maximale Beständigkeit für das dynamische Kochen auf dem Gasherd ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Die Titanium Pro-Beschichtung hält bis zu 2 x länger*, lässt sich mühelos reinigen und eignet sich perfekt zum Anbraten BRATPFANNE MIT 100 % UNBEDENKLICHER ANTIHAFTBESCHICHTUNG: 0 % PFOA, 0 % Blei, 0 % Cadmium** THERMO-SIGNAL™ Das Thermo-Signal™ wird einheitlich rot, wenn die Pfanne die optimale Brattemperatur erreicht hat, und ermöglicht perfekte Bratergebnisse bei jeder Nutzung. EINFACHE REINIGUNG: Antihaftbeschichtung innen für eine mühelose Reinigung ROBUSTER KÖRPER: Höhere Widerstandsfähigkeit und verbesserte Wärmeverteilung TIEFE FORM: Für die mühelose Zubereitung großer Mengen ERGONOMISCHER GRIFF: Für mehr Komfort und Sicherheit UMWELTFREUNDLICH: Recycelbare Produkte WELTWEIT Nr. 1***: Köstliche Gerichte Tag für Tag dank Tefal, der weltweiten Nr. 1 für Töpfe und Pfannen *Verglichen mit der Titanium Standardbeschichtung **Strengere Kontrollen als die der aktuellen Lebensmittelkontaktvorschriften. Kein Blei, kein Cadmium (kein Pb kein Cd) bedeutet, dass weder Pb noch Cd den Beschichtungen gezielt hinzugeführt wurden. Keine Migration oberhalb von 0,005 mg/kg. ***Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018.
Weitere Informationen: | | Länge: | 36.50 cm | Breite: | 20.50 cm | Höhe: | 8.10 cm | Gewicht: | 0.54 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne (antihaft) tefal, antihaftbeschichtete pfanne, beschichtete pfanne tefal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 18,85* | € 23,43* | | | | | | | | | 6 | | € 65,00* | ab € 19,005* | € 23,615* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,72* | € 27,08* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,08* | € 41,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 40,02* | € 49,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 140,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|