Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal GENEROUS COOK Pfanne 24 cm Tefal Generous Cook Pfanne 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal GENEROUS COOK Pfanne 24 cm Tefal Generous Cook Pfanne 24 cm
Tefal GENEROUS COOK Pfanne 24 cm Tefal Generous Cook Pfanne 24 cm
Tefal GENEROUS COOK Pfanne 24 cm Tefal Generous Cook Pfanne 24 cm
Tefal GENEROUS COOK Pfanne 24 cm Tefal Generous Cook Pfanne 24 cm
Tefal GENEROUS COOK Pfanne 24 cm Tefal Generous Cook Pfanne 24 cm
Tefal GENEROUS COOK Pfanne 24 cm Tefal Generous Cook Pfanne 24 cm
Tefal GENEROUS COOK Pfanne 24 cm Tefal Generous Cook Pfanne 24 cm
Artikel-Nr.:
     2813-381-3273
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C27804
EAN/GTIN:
     3168430325296
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Brat-Pfanne
Tefal GENEROUS COOK Pfanne 24 cm
Tefal Generous Cook Pfanne 24 cm [Antihaft-Versiegelung, Thermo Fusion, Thermo Signal-Temperaturanzeiger, Tiefe Form, Made in France, Induktion, Scharfes Anbraten, Rezepte, C27804] - TITANIUM ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Qualitativ hochwertige und langlebige Antihaftversiegelung PFANNE MIT GEPRÜFTER UNBEDENKLICHER ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Sichere Antihaftversiegelung, frei von PFOA, Blei und Kadmium. Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Lebensmittelkontakt verlangt. Kein Blei, kein Kadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet, kein beabsichtigter Zusatz von Pb und Cd in den Beschichtungen und nicht durch Tests externer Labors nachgewiesen. Keine PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Keine Migration oberhalb der Nachweisgrenze. TIEFE FORM: Für jedes Gericht SCHNELLES UND GLEICHMÄSSIGES GAREN: Thermo-Fusion™ ist eine fortschrittliche Induktionstechnologie für ein schnelles Aufheizen und gleichmäßiges Garen. TEMPERATURANZEIGER: Das THERMO-SIGNAL™ färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist – perfektes Anbraten garantiert. HERDKOMPATIBILITÄT: Geeignet für alle Herdarten, einschließlich Induktion (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion) ANTIHAFT-VERSIEGELUNG INNEN UND AUSSEN: Für eine einfache Reinigung MADE IN FRANCE: Vollständig in Frankreich entwickelt und hergestellt Tefal WELTWEIT Nr. 1:  Mit Tefal, der weltweiten Nr.1 für Töpfe und Pfannen, bleiben Sie cool und kochen Sie sicher!  Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018. UMWELT-TIPP: Nutzen Sie das Thermo-Signal™, um die optimale Starttemperatur zum Braten anzuzeigen und keine Energie zu verschwenden.

Weitere Informationen:
Länge:
43.40 cm
Breite:
24.90 cm
Höhe:
8.40 cm
Gewicht:
0.82 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.