Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal HARD TITANIUM ESSENTIAL Wokpfanne 28cm Tefal Hard Titanium Essential


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal HARD TITANIUM ESSENTIAL Wokpfanne 28cm Tefal Hard Titanium Essential
Tefal HARD TITANIUM ESSENTIAL Wokpfanne 28cm Tefal Hard Titanium Essential
Tefal HARD TITANIUM ESSENTIAL Wokpfanne 28cm Tefal Hard Titanium Essential
Tefal HARD TITANIUM ESSENTIAL Wokpfanne 28cm Tefal Hard Titanium Essential
Tefal HARD TITANIUM ESSENTIAL Wokpfanne 28cm Tefal Hard Titanium Essential
Tefal HARD TITANIUM ESSENTIAL Wokpfanne 28cm Tefal Hard Titanium Essential
Tefal HARD TITANIUM ESSENTIAL Wokpfanne 28cm Tefal Hard Titanium Essential
Artikel-Nr.:
     2813-381-3287
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C38819
EAN/GTIN:
     3168430343108
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok
Tefal HARD TITANIUM ESSENTIAL Wokpfanne 28cm
Tefal Hard Titanium Essential Wokpfanne 28 cm | Thermo-Signal-Temperaturindikator | Sichere Antihaftversiegelung | Einfache Reinigung | Tiefe Wokform | Unbedenklich | Optimale Größe | Robuster Griff | Gesundes Kochgeschirr | Made in France | C3881942 - DAUERHAFTE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Eine langlebige Antihaftversiegelung, die zwei Mal länger hält (im Vergleich zur Standard-Antihaftversiegelung von Tefal). Für müheloses Kochen und Reinigen – Tag für Tag! SICHERE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Sichere Antihaftversiegelung ohne PFOA, Blei oder Kadmium. Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgeschrieben. Kein PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Kein Blei, kein Kadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet, dass den Versiegelungen nicht absichtlich Pb und Cd beigefügt wurde und bei Tests durch externe Labors nicht festgestellt wurde. THERMO-SIGNAL™ TEMPERATURINDIKATOR: Die innovative Thermo-Signal™-Zone färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist – für perfekte Bratergebnisse jeden Tag! DIFFUSIONSBODEN: Verteilt die Hitze gleichmäßig über die gesamte Pfannenoberfläche und sorgt so für außergewöhnlich homogene Kochergebnisse OPTIMALE GRÖSSE: Ideal, um neue Rezepte wie ein Profi zu meistern, von der Seezunge Meunière in Restaurantqualität bis zum perfekt gebratenen Rib-Eye-Steak ROBUSTER GRIFF: Der robuste Edelstahleinsatz garantiert Stärke und Langlebigkeit  FÜR ALLE HERDARTEN AUSSER INDUKTION: Kompatibel mit Gas-, Elektro- und Keramikkochfeldern (ausgenommen Induktion) WELTWEITE NUMMER 1: Tefal, die weltweite Nummer 1 bei Kochgeschirr (Quelle: Euromonitor International Limited, Haus und Garten, Ausgabe 2021, Markeneinzelhandelswert RSP, Daten für 2020), sorgt jedes Mal für perfekte Ergebnisse

Weitere Informationen:
Länge:
46.30 cm
Breite:
29.40 cm
Höhe:
9.40 cm
Gewicht:
0.80 kg
Induktionsherd geeigent:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,10*
€ 29,81*
4
€ 65,00*
ab € 24,4825*
€ 30,1125*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 178,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.