Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal TRATTORIA PRO Pfanne 20cm Tefal Trattoria Pfanne 20 cm [Aluguss-Pfanne,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal TRATTORIA PRO Pfanne 20cm Tefal Trattoria Pfanne 20 cm [Aluguss-Pfanne,
Tefal TRATTORIA PRO Pfanne 20cm Tefal Trattoria Pfanne 20 cm [Aluguss-Pfanne,
Tefal TRATTORIA PRO Pfanne 20cm Tefal Trattoria Pfanne 20 cm [Aluguss-Pfanne,
Tefal TRATTORIA PRO Pfanne 20cm Tefal Trattoria Pfanne 20 cm [Aluguss-Pfanne,
Tefal TRATTORIA PRO Pfanne 20cm Tefal Trattoria Pfanne 20 cm [Aluguss-Pfanne,
Tefal TRATTORIA PRO Pfanne 20cm Tefal Trattoria Pfanne 20 cm [Aluguss-Pfanne,
Tefal TRATTORIA PRO Pfanne 20cm Tefal Trattoria Pfanne 20 cm [Aluguss-Pfanne,
Artikel-Nr.:
     2813-381-3291
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G61202
EAN/GTIN:
     3168430334953
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal TRATTORIA PRO Pfanne 20cm
Tefal Trattoria Pfanne 20 cm [Aluguss-Pfanne, Robust, Antihaftversiegelung, Thermo-Signal™-Temperaturanzeiger, Spülmaschinengeeignet, Alle Herdarten, Induktionspfanne, Induktionsgeeignet, Rezept, G6120244] - RUNDUM ROBUST: Dicker Boden, extrastabiler Griff und äußerst resistente Form vereinen sich zu einer besonders haltbaren Pfanne TEMPERATURINDIKATOR THERMO-SIGNAL™: Die innovative Thermo-Signal™-Zone färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist - für ein perfektes Anbraten jedes Mal! LANGLEBIGE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Eine langlebige Antihaftversiegelung, die zwei Mal länger hält (im Vergleich zur Standard-Antihaftversiegelung von Tefal), um jeden Tag mühelos kochen und die Utensilien leichter reinigen zu können UNBEDENKLICHE ANTIHAFTVERSIEGLUNG: Unbedenkliche Antihaftversiegelung, die frei von PFOA-, Blei-, Kadmium ist Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Lebensmittelkontakt verlangt. Keine PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Kein Blei und kein Kadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet kein beabsichtigter Zusatz von Pb und Cd in den Versiegelungen und nicht durch Tests externer Labors nachgewiesen. IDEALE GRÖSSE: Ideal für die professionelle Zubereitung neuer Rezepte – von Fisch in feinster Qualität bis hin zu perfekt gebratenem Ribeye-Steak EINFACHE REINIGUNG Einfach zu reinigendes Kochgeschirr für unvergleichlichen Komfort, ideal für den täglichen Gebrauch. FÜR ALLE HERDARTEN GEEIGNET: Trattoria Pro ist für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion). STABILER GRIFF: Vollständig im Körper integrierter Thermokunststoffgriff für intensivstes Kochen

Weitere Informationen:
Länge:
37.90 cm
Breite:
20.80 cm
Höhe:
8.80 cm
Gewicht:
0.73 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,183*
€ 35,703*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 149,96004*
€ 184,99002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 35,703*
€ 42,487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,303*
€ 42,011
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,183*
€ 34,728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 214,218* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.