Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal VIRTUOSO Pfanne unversiegelt 24 cm TEFAL VIRTUOSO Pfanne 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal VIRTUOSO Pfanne unversiegelt 24 cm TEFAL VIRTUOSO Pfanne 24 cm
Tefal VIRTUOSO Pfanne unversiegelt 24 cm TEFAL VIRTUOSO Pfanne 24 cm
Tefal VIRTUOSO Pfanne unversiegelt 24 cm TEFAL VIRTUOSO Pfanne 24 cm
Tefal VIRTUOSO Pfanne unversiegelt 24 cm TEFAL VIRTUOSO Pfanne 24 cm
Tefal VIRTUOSO Pfanne unversiegelt 24 cm TEFAL VIRTUOSO Pfanne 24 cm
Tefal VIRTUOSO Pfanne unversiegelt 24 cm TEFAL VIRTUOSO Pfanne 24 cm
Tefal VIRTUOSO Pfanne unversiegelt 24 cm TEFAL VIRTUOSO Pfanne 24 cm
Artikel-Nr.:
     2813-381-3293
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E49204
EAN/GTIN:
     3168430293007
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Tefal VIRTUOSO Pfanne unversiegelt 24 cm
TEFAL VIRTUOSO Pfanne 24 cm [unbeschichtet; für krosses, professionelles Braten; hochwertiger, langlebiger Edelstahl; backofenfest bis 250°C; E49204]  - KÖSTLICH: Diese Pfanne ist ein unverzichtbarer Helfer für perfektes Anbraten LANGLEBIGKEIT: Entdecken Sie eine erstklassige Bratpfanne mit robustem Design, die sich durch Langlebigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit auszeichnet ROBUST: Der genietete Edelstahlgriff bietet höchste Stabilität, Beständigkeit und Zuverlässigkeit LANGLEBIG: dauerhafte Ergebnisse auf professionellem Niveau dank widerstandsfähigem Induktions-Boden HERDKOMPATIBILITÄT: Für alle Herdarten geeignet, einschließlich Induktion WELTWEIT Nr. 1: Produkte für die Ewigkeit mit Tefal, der weltweiten Nr. 1 für Töpfe und Pfannen! *Unabhängiges Marktforschungspanel 2016, Verkäufe pro Marke nach Wert, Kategorie Töpfe, Pfannen und Schnellkochtöpfe

Weitere Informationen:
Länge:
43.70 cm
Breite:
25.40 cm
Höhe:
5.90 cm
Gewicht:
0.84 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 24,09*
€ 30,63*
6
€ 65,00*
ab € 25,225*
€ 30,705*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 122,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.