Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal DAILY CHEF Pfanne 28cm TEFAL DAILY CHEF Pfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal DAILY CHEF Pfanne 28cm TEFAL DAILY CHEF Pfanne
Tefal DAILY CHEF Pfanne 28cm TEFAL DAILY CHEF Pfanne
Tefal DAILY CHEF Pfanne 28cm TEFAL DAILY CHEF Pfanne
Tefal DAILY CHEF Pfanne 28cm TEFAL DAILY CHEF Pfanne
Tefal DAILY CHEF Pfanne 28cm TEFAL DAILY CHEF Pfanne
Tefal DAILY CHEF Pfanne 28cm TEFAL DAILY CHEF Pfanne
Tefal DAILY CHEF Pfanne 28cm TEFAL DAILY CHEF Pfanne
Artikel-Nr.:
     2813-381-3295
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G26706
EAN/GTIN:
     3168430309371
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Induktions-Bratpfanne
Tefal DAILY CHEF Pfanne 28cm
TEFAL DAILY CHEF Pfanne 28cm | G26706 | THERMO-SIGNAL™ Temperaturindikator | Thermo-Fusion™ Boden | Extrem Widerstandsfähig | Induktionsgeeignet | Umweltfreundlich - EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG: Die Antihaft-Versiegelung mit Titanium hält im Vergleich zu einer Tefal Standardpfanne doppelt so lang. Eine Pfanne, die müheloses Reinigen und einfaches Kochen verspricht 100 % UNBEDENKLICHE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: 0 % PFOA, 0 % Blei, 0 % Cadmium* SCHNELLES UND GLEICHMÄSSIGES GAREN: Thermo-Fusion™ ist eine fortschrittliche Induktionstechnlologie für eine schnelle Hitzverteilung und gleichmäßiges Garen THERMO-SIGNAL™: Durch die Thermo-Signal™-Technologie wechselt die Farbe, wenn die optimale Temperatur erreicht ist, um mit dem Garen zu beginnen — für ein perfektes Anbraten IDEAL FÜR ZAHLREICHE REZEPTE: Auf beiden Seiten scharf angebratenes Steak, zartes Lachsfilet, gebratenes Gemüse und vieles mehr MADE IN FRANCE: Eine hochwertige Pfanne, die in Frankreich entwickelt und hergestellt wurde FÜR  ALLE HERDARTEN GEEIGNET: Einschließlich Induktion WELTWEIT Nr. 1 für Töpfe und Pfannen**: Genießen Sie täglich köstliche Gerichte mit Tefal, der weltweiten Nr. 1 für Töpfe und Pfannen UMWELTFREUNDLICH: Recycelbare Produkte * Strengere Kontrollen als die der aktuellen Lebensmittelkontaktvorschriften. Kein Blei und kein Cadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet, dass weder Pb noch Cd den Beschichtungen gezielt hinzugefügt wurden. Keine Migration oberhalb von 0,005 mg/kg. **Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018.  

Weitere Informationen:
Länge:
47.10 cm
Breite:
29.80 cm
Höhe:
7.40 cm
Gewicht:
0.87 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,302*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,442*
€ 45,746
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,352*
€ 44,449
pro Stück
ab 60 Stück
€ 35,192*
€ 41,878
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,302*
€ 37,249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.