Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal DELIGHT Pfanne 24cm Tefal Delight Pfanne 24 cm [Unbedenklich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal DELIGHT Pfanne 24cm Tefal Delight Pfanne 24 cm [Unbedenklich
Tefal DELIGHT Pfanne 24cm Tefal Delight Pfanne 24 cm [Unbedenklich
Tefal DELIGHT Pfanne 24cm Tefal Delight Pfanne 24 cm [Unbedenklich
Tefal DELIGHT Pfanne 24cm Tefal Delight Pfanne 24 cm [Unbedenklich
Tefal DELIGHT Pfanne 24cm Tefal Delight Pfanne 24 cm [Unbedenklich
Tefal DELIGHT Pfanne 24cm Tefal Delight Pfanne 24 cm [Unbedenklich
Tefal DELIGHT Pfanne 24cm Tefal Delight Pfanne 24 cm [Unbedenklich
Artikel-Nr.:
     2813-381-3320
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G29304
EAN/GTIN:
     3168430342224
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal DELIGHT Pfanne 24cm
Tefal Delight Pfanne 24 cm [Unbedenklich Antihaftversiegelung, Thermo-Signal™ Temperaturanzeiger, 100% recycelter Aluminium-Körper, alle Herdarten, Made in France, Induktionsgeeignet, Induktion, stylisches Design, Interior, G2930402] - MINERALIA +: Entdecken Sie eine langlebige Antihaftversiegelung, die mit Mineralien versetzt ist und ein fettarmes Kochen ermöglicht UNBEDENKLICHE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Unbedenkliche Antihaftversiegelung, die frei von PFOA-, Blei-, Kadmium ist Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Lebensmittelkontakt verlangt. Keine PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Kein Blei und kein Kadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet kein beabsichtigter Zusatz von Pb und Cd in den Versiegelungen und nicht durch Tests externer Labors nachgewiesen. TRENDIGES DESIGN: Sorgen Sie für ein Küchendesign im trendigen und modernen Style mit einem Instagram-tauglichen Steineffekt und einer natürlichen Ausstrahlung, die jedem den Kopf verdreht TEMPERATURINDIKATOR THERMO-SIGNAL™: Die Thermo-Signal™-Zone färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne die optimale Brattemperatur erreicht hat - für ein perfektes Anbraten jedes Mal! SCHNELLES UND GLEICHMÄSSIGES GAREN: Die verbesserte Thermo-Fusion™ Induktionstechnologie sorgt für eine schnelle Wärmeverteilung und gleichmäßige Garergebnisse IDEALE GRÖSSE: Pfanne für gesunde Rezepte voller Geschmack wie Fischfilet an Zitronen-Dill-Sauce, gebratener Spargel und knusprige Veggie-Burger ohne zusätzliches Fett FÜR ALLE HERDARTEN GEEIGNET: Mit Gas-, Elektro-, Keramik und Induktionsherden kompatibles Kochgeschirr HERGESTELLT IN FRANKREICH: Vollständig in Frankreich entworfen und hergestellt für kompromisslose Qualitätsstandards und Handwerkskunst.

Weitere Informationen:
Länge:
43.40 cm
Breite:
25.80 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
0.83 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.