Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal HARD TITANIUM PRO Pfanne 28cm TEFAL HARD TITANIUM PRO Pfanne 28 cm |


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal HARD TITANIUM PRO Pfanne 28cm TEFAL HARD TITANIUM PRO Pfanne 28 cm |
Tefal HARD TITANIUM PRO Pfanne 28cm TEFAL HARD TITANIUM PRO Pfanne 28 cm |
Tefal HARD TITANIUM PRO Pfanne 28cm TEFAL HARD TITANIUM PRO Pfanne 28 cm |
Tefal HARD TITANIUM PRO Pfanne 28cm TEFAL HARD TITANIUM PRO Pfanne 28 cm |
Tefal HARD TITANIUM PRO Pfanne 28cm TEFAL HARD TITANIUM PRO Pfanne 28 cm |
Tefal HARD TITANIUM PRO Pfanne 28cm TEFAL HARD TITANIUM PRO Pfanne 28 cm |
Tefal HARD TITANIUM PRO Pfanne 28cm TEFAL HARD TITANIUM PRO Pfanne 28 cm |
Artikel-Nr.:
     2813-381-3328
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G28906
EAN/GTIN:
     3168430330764
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal HARD TITANIUM PRO Pfanne 28cm
TEFAL HARD TITANIUM PRO Pfanne 28 cm | G28906 | Titanium 3X Antihaftversiegelung | Thermo-Signal™ Temperaturanzeiger | Gesundes kochen | Perfektes Anbraten | Induktionsgeeignet | Umweltfreundlich - DAUERHAFTE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Eine langlebige Antihaftversiegelung, die dreimal länger hält (im Vergleich zur Standard-Antihaftversiegelung von Tefal), für müheloses Kochen und Reinigen - Tag für Tag SICHERE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Sichere Antihaftversiegelung, kein PFOA, kein Blei, kein Cadmium. Strengere Kontrollen als von den geltenden Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln gefordert. Kein PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Kein Blei, kein Cadmium (no Pb, no Cd) bedeutet, dass keine absichtlichen Zusätze von Pb und Cd in den Beschichtungen vorhanden sind und bei Tests durch externe Labors nicht nachgewiesen werden.  ANTIHAFTVERSIEGELUNG INNEN UND AUSSEN: Für eine mühelose Reinigung jeden Tag THERMO-SIGNAL™ TEMPERATURANZEIGER: Die innovative Thermo-Signal™- Technologie wechselt die Farbe, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist. Für perfektes Anbraten bei jedem Mal! SCHNELLES UND GLEICHMÄSSIGES KOCHEN: Ausgestattet mit fortschrittlicher Induktionstechnologie sorgt Thermo-Fusion™+ für schnelle Erwärmung und gleichmäßige Kochergebnisse IDEALE FORM: Perfekt, um neue Rezepte wie ein Profi zu meistern, von Seezunge in Restaurantqualität bis zum perfekt gebratenen Rib-Eye-Steak HERDARTENKOMPATIBILITÄT: Kompatibel mit Gas-, Elektro-, Keramik- und Induktionskochfeldern HERGESTELLT IN FRANKREICH: Vollständig in Frankreich entwickelt und hergestellt, mit kompromisslosem Anspruch an Qualität und Handwerkskunst WELTWEITE NR.1: Tefal, die weltweite Nummer 1 bei Kochgeschirr (Quelle: Euromonitor International Limited, Home and Garden 2019 edition, brand retail value RSP, 2018 data) UMWELT-TIPP: Recyceln Sie Ihr Kochgeschirr, um die Umweltbelastung zu reduzieren

Weitere Informationen:
Länge:
46.60 cm
Breite:
28.60 cm
Höhe:
7.60 cm
Gewicht:
1.06 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 37,88*
€ 46,43*
1
€ 65,00*
ab € 37,79*
€ 48,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 278,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.