Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal RENEWAL Keramik-Pfanne 28 cm Tefal Renewal Keramik-Pfanne 28 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal RENEWAL Keramik-Pfanne 28 cm Tefal Renewal Keramik-Pfanne 28 cm,
Tefal RENEWAL Keramik-Pfanne 28 cm Tefal Renewal Keramik-Pfanne 28 cm,
Tefal RENEWAL Keramik-Pfanne 28 cm Tefal Renewal Keramik-Pfanne 28 cm,
Tefal RENEWAL Keramik-Pfanne 28 cm Tefal Renewal Keramik-Pfanne 28 cm,
Tefal RENEWAL Keramik-Pfanne 28 cm Tefal Renewal Keramik-Pfanne 28 cm,
Tefal RENEWAL Keramik-Pfanne 28 cm Tefal Renewal Keramik-Pfanne 28 cm,
Tefal RENEWAL Keramik-Pfanne 28 cm Tefal Renewal Keramik-Pfanne 28 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-381-3329
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C42606
EAN/GTIN:
     3168430347410
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Induktions-Bratpfanne
Tefal RENEWAL Keramik-Pfanne 28 cm
Tefal Renewal Keramik-Pfanne 28 cm, Keramikversiegelung, Umweltfreundlich, Recycelt, Gesundes Garen, Thermo-Signal™, Unbedenkliches Kochgeschirr, Made in France, Alle Herdarten inkl. Induktion, C4260653 - EINFACHES KOCHEN MIT KERAMIKVERSIEGELUNG: Inoceram ist die Keramikversiegelung der neuen Generation, die Tag für Tag für eine herausragende Antihaftwirkung sorgt – gesundes, fettarmes Kochen leicht gemacht UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT: Geringere Umweltbelastung durch einen 100 % recycelten Aluminiumkörper (mindestens 77 % des Gesamtprodukts bestehen aus recycelten Materialien), ein recycelbares Produkt (potenziell recycelbar, muss in den entsprechenden Einrichtungen sortiert werden; das Produkt kann mit Ausnahme der Griffe recycelt werden, sodass mindestens 82 % des Gesamtprodukts recycelt werden können) zusammen mit einer Verpackung aus recycelten Fasern; weitere Informationen zum Ökodesign finden Sie unter tefal.com/ecodesign GESUNDES & GESCHMACKVOLLES KOCHEN: Die innovative Thermo-Signal™-Technologie färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist - für ein perfektes Anbraten jedes Mal! SCHNELLES & GLEICHMÄSSIGES GAREN UND FÜR ALLE HERDARTEN GEEIGNET: Der Thermo-Fusion™-Boden mit verbesserter Induktionstechnologie sorgt für eine schnelle Erwärmung und gleichmäßige Kochergebnisse und ist mit Gas-, Elektro-, Keramik- und Induktionskochfeldern kompatibel LEICHTE REINIGUNG: Keramikversiegelung innen und außen für eine mühelose Reinigung jeden Tag HERGESTELLT IN FRANKREICH: In Frankreich entworfen und hergestellt für kompromisslose Qualitätsstandards und Handwerkskunst. UNBEDENKLICHE KERAMIKVERSIEGELUNG: Sichere Keramikversiegelung, die frei von PFOA, Blei und Kadmium ist. Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Lebensmittelkontakt verlangt. Keine PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Kein Blei und kein Kadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet kein beabsichtigter Zusatz von Pb und Cd in den Versiegelungen und keine Nachweisbarkeit derer bei von externen Labors durchgeführten Tests. ELEGANTES DESIGN: Eine Pfanne, die moderne Linien und französisches Know-how bis ins kleinste Detail vereint, wie z. B. die Umweltkennzeichnung auf dem Griff

Weitere Informationen:
Länge:
47.40 cm
Breite:
29.80 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
1.02 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
Frei Haus
ab € 36,35*
€ 43,74*
6
€ 65,00*
ab € 36,525*
€ 43,925*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 262,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.