Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal ROBUSTO Aluguss Pfanne 28 cm Tefal Robusto Pfanne 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal ROBUSTO Aluguss Pfanne 28 cm Tefal Robusto Pfanne 28 cm
Tefal ROBUSTO Aluguss Pfanne 28 cm Tefal Robusto Pfanne 28 cm
Tefal ROBUSTO Aluguss Pfanne 28 cm Tefal Robusto Pfanne 28 cm
Tefal ROBUSTO Aluguss Pfanne 28 cm Tefal Robusto Pfanne 28 cm
Tefal ROBUSTO Aluguss Pfanne 28 cm Tefal Robusto Pfanne 28 cm
Tefal ROBUSTO Aluguss Pfanne 28 cm Tefal Robusto Pfanne 28 cm
Tefal ROBUSTO Aluguss Pfanne 28 cm Tefal Robusto Pfanne 28 cm
Artikel-Nr.:
     2813-381-3331
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E24906
EAN/GTIN:
     3168430333888
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal ROBUSTO Aluguss Pfanne 28 cm
Tefal Robusto Pfanne 28 cm [Aluguss-Kochgeschirr; optimale Wärmespeicherung; leicht zu reinigen; Antihaftversiegelung; Thermo-Signal™ Temperaturindikator; spülmaschinenfest; Induktionsgeschirr; E24906] - ROBUST IN JEDER HINSICHT: Dicker Boden, extrastabiler Griff und äußerst resistente Form vereinen sich zu einer besonders haltbaren Pfanne TEMPERATURINDIKATOR THERMO-SIGNAL™: Die innovative Thermo-Signal™-Zone färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist - für perfekte Kochergebnisse jedes Mal! LANGLEBIGE 3X ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Eine langlebige Antihaftversiegelung, die drei Mal länger hält (im Vergleich zur Standard-Antihaftversiegelung von Tefal), um jeden Tag mühelos kochen und die Utensilien leichter reinigen zu können UNBEDENKLICHE ANTIHAFTVERSIEGLUNG: Unbedenkliche Antihaftversiegelung, die frei von PFOA, Blei und Kadmium ist Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Lebensmittelkontakt verlangt. Keine PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Kein Blei, kein Kadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet, dass weder Pb noch Cd den Beschichtungen gezielt hinzugefügt und von Tests durch externe Labore festgestellt wurden.  STABILER GRIFF MIT INTEGRIERTEM GEGENGRIFF: Der äußerst stabile Griff ist vollständig in den Robusto-Körper integriert und der praktische Gegengriff sorgt für mehr Komfort und Sicherheit beim Kochen. IDEALE GRÖSSE: Ideal für die professionelle Zubereitung neuer Rezepte – von Fisch in feinster Qualität bis hin zu perfekt gebratenem Ribeye-Steak PRAKTISCHE AUSGIESSHILFEN: Speziell für sauberes und präzises Servieren, damit Ihre Küche stets makellos bleibt SPÜLMASCHINENGEEIGNET: Einfach zu reinigen für unvergleichlichen Komfort, ideal für den täglichen Gebrauch. Handwäsche empfohlen. PROFESSIONELLE INDUKTIONSTECHNOLOGIE: Die professionelle Thermo-Fusion™ Integral Induktionstechnologie ist für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion). Tefal WELTWEIT Nr. 1 für TÖPFE und PFANNEN Tefal, weltweit die Nr. 1 für Kochgeschirr (Quelle: Euromonitor International Limited, Home and Garden 2021 Edition, Brand Retail Value RSP, 2020 Data) für perfekte Ergebnisse, jederzeit

Weitere Informationen:
Länge:
50.80 cm
Breite:
30.90 cm
Höhe:
9.20 cm
Gewicht:
1.43 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 31,50*
€ 40,10*
6
€ 65,00*
ab € 33,26834*
€ 40,47834*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 16 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 160,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.