Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal RESOURCE G6 Wokpfanne 28cm TEFAL RESOURCE Wokpfanne 28 cm [Recycelt;


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal RESOURCE G6 Wokpfanne 28cm TEFAL RESOURCE Wokpfanne 28 cm [Recycelt;
Tefal RESOURCE G6 Wokpfanne 28cm TEFAL RESOURCE Wokpfanne 28 cm [Recycelt;
Tefal RESOURCE G6 Wokpfanne 28cm TEFAL RESOURCE Wokpfanne 28 cm [Recycelt;
Tefal RESOURCE G6 Wokpfanne 28cm TEFAL RESOURCE Wokpfanne 28 cm [Recycelt;
Tefal RESOURCE G6 Wokpfanne 28cm TEFAL RESOURCE Wokpfanne 28 cm [Recycelt;
Tefal RESOURCE G6 Wokpfanne 28cm TEFAL RESOURCE Wokpfanne 28 cm [Recycelt;
Tefal RESOURCE G6 Wokpfanne 28cm TEFAL RESOURCE Wokpfanne 28 cm [Recycelt;
Artikel-Nr.:
     2813-381-3332
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G25319
EAN/GTIN:
     3168430312296
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Elektrische Wokpfanne
Tefal RESOURCE G6 Wokpfanne 28cm
TEFAL RESOURCE Wokpfanne 28 cm [Recycelt; einfaches Reinigen; langlebig; Titanium Pro; Antihaft-Beschichtung; Thermo-Signal™; gesund; sicher; Induktion; Kochgeschirr; Made in France; Dünsten; Gemüsegerichte; G25319] - KÖRPER AUS 100 % RECYCELTEM ALUMINIUM: Besonders umweltfreundliche Legierung, bis zu 95 % weniger Energieverbrauch in der Herstellung (recyceltes Aluminium im Vergleich zu neuer Aluminiumgewinnung) ANTIHAFTVERSIEGELUNG: ****Die Titanium Pro-Beschichtung hält bis zu 2 Mal länger als die Tefal Titanium-Standardbeschichtung Für müheloses Reinigen und einfaches Garen. 100 % SICHERE ANTIHAFTBESCHICHTUNG: 0 % PFOA, 0 % Blei, 0 % Cadmium* STARTANZEIGE DES GARVORGANGS: Eine Wokpfanne mit Antihaft-Beschichtung und Thermo-Signal™-Technologie. Wechselt die Farbe, wenn die optimale Temperatur erreicht ist, um mit dem Garen zu beginnen — für ein perfektes Anbraten SCHNELLES UND GLEICHMÄSSIGES GAREN: Dank herausragender Induktionstechnologie IDEAL FÜR ZAHLREICHE REZEPTE: Zum Anbraten von Fleisch, Garen von zartem Lachs, von Gemüse usw. MADE IN FRANCE: Hochwertige Wokpfanne, in Frankreich entwickelt und hergestellt WELTWEIT Nr. 1 für Töpfe und Pfannen**: Genießen Sie täglich köstliche Gerichte mit Tefal, der weltweiten Nr. 1 für Töpfe und Pfannen FÜR ALLE HERDARTEN GEEIGNET: Einschließlich Induktion UMWELTFREUNDLICH: Das Produkt ist recycelbar *Strengere Kontrollen als die der aktuellen Lebensmittelkontaktvorschriften. Kein Blei, kein Cadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet, dass weder Pb noch Cd den Beschichtungen gezielt hinzugefügt wurden. Keine Migration oberhalb von 0,005 mg/kg. ** Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018.

Weitere Informationen:
Länge:
46.80 cm
Breite:
28.60 cm
Höhe:
10.50 cm
Gewicht:
1.24 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,143*
€ 44,823*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 204,69006*
€ 249,16002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,823*
€ 53,339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,113*
€ 52,494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,103*
€ 51,293
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,143*
€ 43,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 268,938* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.