Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal BLACK STONE Pfanne 28cm Tefal Blackstone Pfanne 28 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal BLACK STONE Pfanne 28cm Tefal Blackstone Pfanne 28 cm,
Tefal BLACK STONE Pfanne 28cm Tefal Blackstone Pfanne 28 cm,
Tefal BLACK STONE Pfanne 28cm Tefal Blackstone Pfanne 28 cm,
Tefal BLACK STONE Pfanne 28cm Tefal Blackstone Pfanne 28 cm,
Tefal BLACK STONE Pfanne 28cm Tefal Blackstone Pfanne 28 cm,
Tefal BLACK STONE Pfanne 28cm Tefal Blackstone Pfanne 28 cm,
Tefal BLACK STONE Pfanne 28cm Tefal Blackstone Pfanne 28 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-381-3334
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G28106
EAN/GTIN:
     3168430322899
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Brat-Pfanne
Tefal BLACK STONE Pfanne 28cm
Tefal Blackstone Pfanne 28 cm, antihaftbeschichtet, Stone-Effekt, natürliche Mineralia+ Beschichtung, Thermo-Signal Temperaturanzeiger, sichere Antihaftversiegelung, gesund Kochen, Made in France, Induktionsgeeignet, G28106 - MINERALIA+ NON STICK:  Eine Pfanne mit hochwertiger, langlebiger Antihaftversiegelung, die mit natürlichen Mineralien versetzt ist und ein fettarmes Kochen ermöglicht SICHERE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Sichere Antihaftversiegelung, frei von Blei, Kadmium und PFOA.  Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Lebensmittelkontakt verlangt. Kein Blei, kein Kadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet, kein beabsichtigter Zusatz von Pb und Cd in den Beschichtungen und nicht durch Tests externer Labors nachgewiesen. Keine PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Keine Migration oberhalb von 0,005 mg/kg. PERFEKTES ANBRATEN: Das THERMO-SIGNAL™ wechselt die Farbe, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist. SCHNELLES UND GLEICHMÄSSIGES BRATEN: Antihaftbeschichtete Bratpfanne mit Premium Induktionstechnologie für schnelles und gleichmäßiges Braten IDEAL FÜR EINE VIELZAHL VON REZEPTEN:  Ideale Form für das Anbraten von Steak, das Garen von zartem Lachs, das Sautieren von Gemüse usw. MADE IN FRANCE: Qualitativ hochwertige Bratpfannen – in Frankreich entwickelt und hergestellt MIT ALLEN HERDARTEN KOMPATIBEL: Geeignet für alle Herdarten einschließlich Induktion (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion) UMWELTFREUNDLICH: Das Produkt ist recycelbar WELTWEIT Nr. 1 für Töpfe und Pfannen: Genießen Sie täglich köstliche Gerichte mit Tefal, der weltweiten Nr. 1 für Töpfe und Pfannen.  Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018.  UMWELT-TIPP: Nutzen Sie das Thermo-Signal™, um die optimale Starttemperatur zum Braten anzuzeigen und keine Energie zu verschwenden.

Weitere Informationen:
Länge:
46.80 cm
Breite:
28.60 cm
Höhe:
8.40 cm
Gewicht:
1.16 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,261*
€ 44,601*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 182,11002*
€ 220,51002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,601*
€ 53,075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,211*
€ 52,611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,391*
€ 51,635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,261*
€ 43,151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 267,606* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.