Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal RESIST INTENSE Wokpfanne 28cm TEFAL RESIST INTENSE Wokpfanne [28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal RESIST INTENSE Wokpfanne 28cm TEFAL RESIST INTENSE Wokpfanne [28 cm
Tefal RESIST INTENSE Wokpfanne 28cm TEFAL RESIST INTENSE Wokpfanne [28 cm
Tefal RESIST INTENSE Wokpfanne 28cm TEFAL RESIST INTENSE Wokpfanne [28 cm
Tefal RESIST INTENSE Wokpfanne 28cm TEFAL RESIST INTENSE Wokpfanne [28 cm
Tefal RESIST INTENSE Wokpfanne 28cm TEFAL RESIST INTENSE Wokpfanne [28 cm
Tefal RESIST INTENSE Wokpfanne 28cm TEFAL RESIST INTENSE Wokpfanne [28 cm
Tefal RESIST INTENSE Wokpfanne 28cm TEFAL RESIST INTENSE Wokpfanne [28 cm
Artikel-Nr.:
     2813-381-3340
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     D52219
EAN/GTIN:
     3168430312814
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Elektrische Wokpfanne
Tefal RESIST INTENSE Wokpfanne 28cm
TEFAL RESIST INTENSE Wokpfanne [28 cm mühelose Reinigung; Antihaftbeschichtung; Thermo-Signal; gesundes Kochen; unbedenkliches Kochgeschirr; Made in France; D5221983] - MADE IN FRANCE: Das Produkt wurde in Frankreich entwickelt und hergestellt PFANNE MIT FLAME PROTECT: Maximale Beständigkeit für das dynamische Kochen auf dem Gasherd ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Titanium-Beschichtung für eine mühelose Reinigung und perfekte Bratergebnisse 100 % UNBEDENKLICHE ANTIHAFTBESCHICHTUNG: 0 % PFOA, 0 % Blei, 0 % Cadmium* PFANNE MIT TEMPERATURANZEIGER: Das Thermo-Signal™ wird einheitlich rot, wenn die Pfanne die optimale Brattemperatur erreicht hat, und ermöglicht perfekte Bratergebnisse bei jeder Nutzung. EINFACHE REINIGUNG: Antihaftbeschichtung innen für eine mühelose Reinigung ROBUSTER KÖRPER: Höhere Widerstandsfähigkeit und verbesserte Wärmeverteilung IDEALE FORM: Zum köstlichen Pfannenrühren, Schmoren und Dampfgaren von Fleisch und Gemüse ERGONOMISCHER GRIFF: Für mehr Komfort und Sicherheit UMWELTFREUNDLICH: Recycelbare Produkte WELTWEIT Nr. 1**: Köstliche Gerichte Tag für Tag dank Tefal, der weltweiten Nr. 1 für Töpfe und Pfannen * Strengere Kontrollen als die der aktuellen Lebensmittelkontaktvorschriften. Kein Blei, kein Cadmium (kein Pb kein Cd) bedeutet, dass weder Pb noch Cd den Beschichtungen gezielt hinzugeführt wurden. Keine Migration oberhalb von 0,005 mg/kg. **Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018.  

Weitere Informationen:
Länge:
47.20 cm
Breite:
29.40 cm
Höhe:
10.80 cm
Gewicht:
0.94 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 32,43*
€ 40,19*
6
€ 65,00*
ab € 32,71667*
€ 40,22667*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 241,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.