Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal HEALTHY CHEF Wokpfanne 28 cm Tefal Healthy Chef Wokpfanne 28 cm | Leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal HEALTHY CHEF Wokpfanne 28 cm Tefal Healthy Chef Wokpfanne 28 cm | Leicht
Tefal HEALTHY CHEF Wokpfanne 28 cm Tefal Healthy Chef Wokpfanne 28 cm | Leicht
Tefal HEALTHY CHEF Wokpfanne 28 cm Tefal Healthy Chef Wokpfanne 28 cm | Leicht
Tefal HEALTHY CHEF Wokpfanne 28 cm Tefal Healthy Chef Wokpfanne 28 cm | Leicht
Tefal HEALTHY CHEF Wokpfanne 28 cm Tefal Healthy Chef Wokpfanne 28 cm | Leicht
Tefal HEALTHY CHEF Wokpfanne 28 cm Tefal Healthy Chef Wokpfanne 28 cm | Leicht
Tefal HEALTHY CHEF Wokpfanne 28 cm Tefal Healthy Chef Wokpfanne 28 cm | Leicht
Artikel-Nr.:
     2813-381-3352
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G15019
EAN/GTIN:
     3168430312654
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal HEALTHY CHEF Wokpfanne 28 cm
Tefal Healthy Chef Wokpfanne 28 cm | Leicht zu reinigen | Mineralia+ Antihaftversiegelung | Thermo-Signal™ Temperaturindikator | gesundes Kochen | sicheres Kochgeschirr | Made in France | Anbraten | Rühren | Rezepte | Induktions-Wokpfanne |G15019 - MINERALIA+ ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Die hochwertige und langlebige Mineralia+ Antihaftversiegelung ist mit natürlichen Mineralien angereichert 100% SICHERE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: 0% PFOA, 0% Blei, 0% Kadmium* SCHNELLES UND GLEICHMÄSSIGES GAREN: Thermo-Fusion™ ist eine fortschrittliche Induktionstechnologie für schnelles Erwärmen und gleichmäßige Kochergebnisse THERMO-SGINAL™ TEMPERATURINDIKATOR: Die Thermo-Signal™-Technologie färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist – für perfektes Anbraten jeden Tag! IDEAL FÜR GRÖSSERER PORTIONEN: Die extra tiefe Form macht köstliche Pfannengerichte einfacher als je zuvor FÜR ALLE HERDARTEN GEEIGNET: Kompatibel mit allen Herdarten, einschließlich Induktion (Gas, Elektro, Keramik, Induktion), für absolute Vielseitigkeit. HERGESTELLT IN FRANKREICH: Hochwertige Pfanne, entwickelt und hergestellt in Frankreich WELTWEITE #1: Mit Tefal, der weltweiten Nummer 1 bei Kochgeschirr**, erzielen Sie jeden Tag köstliche Ergebnisse UMWELTFREUNDLICH: Recycelbares Produkt *Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgeschrieben. Kein Blei, kein Cadmium (no Pb no Cd) bedeutet, dass den Beschichtungen kein absichtlicher Zusatz von Pb und Cd beigefügt wird. Keine Migration bei einem Gehalt von 0,005 mg/kg.   **Quelle: Euromonitor International Limited, Home and Garden 2019 edition, Markeneinzelhandelswert RSP, Daten von 2018.

Weitere Informationen:
Länge:
46.80 cm
Breite:
28.60 cm
Höhe:
10.50 cm
Gewicht:
1.24 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,03*
€ 51,97*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 230,00004*
€ 280,91004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 311,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.