| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-381-3363 Herst.-Nr.: C27890 EAN/GTIN: 3168430328181 |
| |
|
| | |
| Tefal GENEROUS COOK Pfannenset 20/28 cm Tefal Generous Cook 2-teiliges Pfannenset 20/28 cm, sichere Antihaftversiegelung, Thermo Fusion Induktionsboden, ThermoSignal-Temperaturanzeiger, tiefe Form, gesund Kochen, scharfes Anbraten, Made in France; Induktion, C27890 - TITANIUM ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Qualitativ hochwertige und langlebige Antihaftversiegelung SICHERE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Sichere Antihaftversiegelung, frei von PFOA, Blei und Kadmium. Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Lebensmittelkontakt verlangt. Kein Blei, kein Kadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet, kein beabsichtigter Zusatz von Pb und Cd in den Versiegelungen und nicht durch Tests externer Labors nachgewiesen. Keine PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Keine Migration oberhalb der Nachweisgrenze. TIEFE FORM: Für jedes Gericht SCHNELLES UND GLEICHMÄSSIGES GAREN: Thermo-Fusion™ ist eine verbesserte Induktionstechnologie für ein schnelles Aufheizen und gleichmäßiges Garen. TEMPERATURANZEIGER: Das THERMO-SIGNAL™ wechselt die Farbe, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist. HERDKOMPATIBILITÄT: Geeignet für alle Herdarten, einschließlich Induktion (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion) ANTIHAFT-VERSIEGELUNG INNEN UND AUSSEN: Für eine einfache Reinigung MADE IN FRANCE: Vollständig in Frankreich entwickelt und hergestellt. Tefal WELTWEIT Nr. 1: Mit Tefal, der weltweiten Nr.1 für Töpfe und Pfannen, bleiben Sie cool und kochen Sie sicher! Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018. UMWELT-TIPP: Nutzen Sie das Thermo-Signal™, um die optimale Starttemperatur zum Braten anzuzeigen und keine Energie zu verschwenden.
Weitere Informationen: | | Länge: | 48.50 cm | Breite: | 29.00 cm | Höhe: | 9.50 cm | Gewicht: | 1.46 kg | Induktionsherd geeigent: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, induktion bratpfanne tefal, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne |
| | |
| |