Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal INGENIO BLACK STONE Starter-Set 3tlg. (Pfanne 28 cm + Kasserolle 20 cm +


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal INGENIO BLACK STONE Starter-Set 3tlg. (Pfanne 28 cm + Kasserolle 20 cm +
Tefal INGENIO BLACK STONE Starter-Set 3tlg. (Pfanne 28 cm + Kasserolle 20 cm +
Tefal INGENIO BLACK STONE Starter-Set 3tlg. (Pfanne 28 cm + Kasserolle 20 cm +
Tefal INGENIO BLACK STONE Starter-Set 3tlg. (Pfanne 28 cm + Kasserolle 20 cm +
Tefal INGENIO BLACK STONE Starter-Set 3tlg. (Pfanne 28 cm + Kasserolle 20 cm +
Tefal INGENIO BLACK STONE Starter-Set 3tlg. (Pfanne 28 cm + Kasserolle 20 cm +
Tefal INGENIO BLACK STONE Starter-Set 3tlg. (Pfanne 28 cm + Kasserolle 20 cm +
Artikel-Nr.:
     2813-381-3387
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     L39993
EAN/GTIN:
     3168430331259
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Induktions-Bratpfanne
Tefal INGENIO BLACK STONE Starter-Set 3tlg. (Pfanne 28 cm + Kasserolle 20 cm + Griff)
Tefal Ingenio Black Stone 3-teiliges Set [stapelbar; platzsparend; Antihaftversiegelung; Temperaturanzeiger Thermo-Signal™; sicher; Made in France; Induktion; L39993] - VEREINFACHEN SIE SICH DAS KOCHEN: Wechseln Sie vom Herd direkt in den Backofen und bewahren Sie Reste anschließend im Kühlschrank* auf – das abnehmbare Griffsystem sorgt für außergewöhnlichen Komfort im Alltag. Mit Ingenio geht das Kochen leichter von der Hand! LIEFERUMFANG:  3-teiliges Set: Pfanne 28 cm + Kasserolle 20 cm + 1 abnehmbarer Griff PLATZSPAREND: Durch sein platzsparendes, stapelbares Konzept passt das Ingenio Kochgeschirr bequem in Ihre Schränke, Schubladen und Regale. SUPERSICHERER ABNEHMBARER GRIFF: Der patentierte und sicher abnehmbare Griff besitzt eine Tragkraft von bis zu 10 kg** und hat eine Garantie von 10 Jahren*** EINFACHE REINIGUNG INNEN UND AUSSEN: Einfache Reinigung per Hand und spülmaschinengeeignet. Handwäsche empfohlen. LANGLEBIGE, MIT MINERALIEN ANGEREICHERTE VERSIEGELUNG: Die mit Mineralien versetzte Versiegelung besitzt perfekte Antihafteigenschaften und ermöglicht eine fettarme Zubereitung Ihrer Speisen. Sichere Antihaftversiegelung, frei von PFOA, Blei und Kadmium**** TEMPERATURINDIKATOR THERMO-SIGNAL™: Die innovative Thermo-Signal™-Zone färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald das Kochgeschirr optimal vorgewärmt und bratbereit ist - für ein perfektes Anbraten jedes Mal! MIT ALLEN HERDARTEN KOMPATIBEL: Für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion) SCHNELLES UND GLEICHMÄSSIGES GAREN: Die verbesserte Thermo-Fusion™ Induktionstechnologie sorgt für eine schnelle Wärmeverteilung und gleichmäßige Garergebnisse HERGESTELLT IN FRANKREICH: Vollständig in Frankreich entworfen und hergestellt für kompromisslose Qualitätsstandards und Handwerkskunst.

Weitere Informationen:
Länge:
33.00 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
12.00 cm
Gewicht:
1.83 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,026*
€ 87,566*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,77*
€ 171,76*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 145,92*
€ 178,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 87,566*
€ 104,204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,076*
€ 102,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,866*
€ 100,991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,026*
€ 85,711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 350,264* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.