Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal INGENIO BLACK STONE Pfannen-Set 24 + 28 cm + Griff Tefal Ingenio Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal INGENIO BLACK STONE Pfannen-Set 24 + 28 cm + Griff Tefal Ingenio Black
Tefal INGENIO BLACK STONE Pfannen-Set 24 + 28 cm + Griff Tefal Ingenio Black
Tefal INGENIO BLACK STONE Pfannen-Set 24 + 28 cm + Griff Tefal Ingenio Black
Tefal INGENIO BLACK STONE Pfannen-Set 24 + 28 cm + Griff Tefal Ingenio Black
Tefal INGENIO BLACK STONE Pfannen-Set 24 + 28 cm + Griff Tefal Ingenio Black
Tefal INGENIO BLACK STONE Pfannen-Set 24 + 28 cm + Griff Tefal Ingenio Black
Tefal INGENIO BLACK STONE Pfannen-Set 24 + 28 cm + Griff Tefal Ingenio Black
Artikel-Nr.:
     2813-381-3392
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     L39990
EAN/GTIN:
     3168430338371
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal INGENIO BLACK STONE Pfannen-Set 24 + 28 cm + Griff
Tefal Ingenio Black Stone 2-teiliges Set [stapelbar; Antihaftversiegelung; Thermo-Signal Temperaturanzeiger; sicher; Made in France; Induktion; L39990] - VEREINFACHEN SIE SICH DAS KOCHEN: Wechseln Sie vom Herd direkt in den Backofen und bewahren Sie Reste anschließend im Kühlschrank* auf – das abnehmbare Griffsystem sorgt für außergewöhnlichen Komfort im Alltag. Mit Ingenio geht das Kochen leichter von der Hand! LIEFERUMFANG:  2-teiliges Set: Pfannen 24/28 cm + 1 abnehmbarer Griff PLATZSPAREND: Durch sein platzsparendes, stapelbares Konzept passt das Ingenio Kochgeschirr bequem in Ihre Schränke, Schubladen und Regale. SUPERSICHERER ABNEHMBARER GRIFF: Der patentierte und sicher abnehmbare Griff besitzt eine Tragkraft von bis zu 10 kg** und hat eine Garantie von 10 Jahren*** EINFACHE REINIGUNG INNEN UND AUSSEN: Einfache Reinigung per Hand dank praktischer Antihaftversiegelung. LANGLEBIGE, MIT MINERALIEN ANGEREICHERTE VERSIEGELUNG: Die mit Mineralien versetzte Versiegelung besitzt perfekte Antihafteigenschaften und ermöglicht eine fettarme Zubereitung Ihrer Speisen. Sichere Antihaftversiegelung, frei von PFOA, Blei und Kadmium**** TEMPERATURINDIKATOR THERMO-SIGNAL: Die innovative Thermo-Signal™- Zone färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist - für ein perfektes Anbraten jedes Mal! MIT ALLEN HERDARTEN KOMPATIBEL: Geeignet für Gas, Elektro, Glaskeramik und Induktion SCHNELLES UND GLEICHMÄSSIGES GAREN: Thermo-Fusion™ ist eine fortschrittliche Induktionstechnologie für eine schnelle Wärmeverteilung und gleichmäßige Garergebnisse MADE IN FRANCE: Vollständig in Frankreich entworfen und hergestellt für kompromisslose Qualitätsstandards und Handwerkskunst.

Weitere Informationen:
Länge:
35.00 cm
Breite:
31.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
1.72 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,45*
€ 91,19*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 152,36*
€ 186,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 364,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.