Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOMUS Toilettenbutler - poliert - Die gekonnte Kombination aus warmem, dunklem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLOMUS Toilettenbutler - poliert - Die gekonnte Kombination aus warmem, dunklem
BLOMUS Toilettenbutler - poliert - Die gekonnte Kombination aus warmem, dunklem
BLOMUS Toilettenbutler - poliert - Die gekonnte Kombination aus warmem, dunklem
Artikel-Nr.:
     2813-382-1527
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68688
EAN/GTIN:
     4008832686887
BLOMUS Toilettenbutler - poliert -
Die gekonnte Kombination aus warmem, dunklem Kunststein mit der kühlen Eleganz von poliertem Edelstahl verleiht dem Modell seinen edlen Look. Bei der formschönen Gestaltung des Standfußes scheinen Edelstahl und Kunststein miteinander zu verschmelzen.

Weitere Informationen:
Länge:
8.60 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
63.50 cm
Gewicht:
3.48 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.