Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Wasserkaraffe -Splash- sharkskin 1l Spritziges Design, erfrischend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Wasserkaraffe -Splash- sharkskin 1l Spritziges Design, erfrischend
Blomus Wasserkaraffe -Splash- sharkskin 1l Spritziges Design, erfrischend
Artikel-Nr.:
     2813-382-1728
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63787
EAN/GTIN:
     4008832777400
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Blomus Wasserkaraffe -Splash- sharkskin 1l
Spritziges Design, erfrischend funktionell: Die Wasserkaraffe SPLASH macht ihrem Namen alle Ehre. Durch den Deckel aus poliertem Edelstahl und Silikon im dezenten Grauton Sharkskin werden Eiswürfel und andere Zutaten im Inneren des Glasgefäßes gehalten. Angereichert mit Zitronenscheiben, Minze oder anderen Obst- und Kräutersorten wird das Wasser nicht nur aromatisiert, sondern erfreut in der dekorativen Karaffe auch Herz und Auge. Erhältlich in fünf weiteren Farben.

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
9.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
29.50 cm
Gewicht:
1.20 kg
Volumen:
1.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.