| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-382-1758 Herst.-Nr.: 63951 EAN/GTIN: 4008832774683 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blomus Set 2 serviergabel -Stella- Minimalistisch und zeitlos schön. Das 2-teilige Serviergabel-Set STELLA aus mattiertem Edelstahl Setzt den Esstisch gekonnt in Szene. Die geradlinige, reduzierte Form wurde von Designerin Theresa Rand entworfen und harmoniert perfekt mit dem Geschirr sowie der Tischwäsche aus dem Blomus-Sortiment. Spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 20 cm | Breite: | 2 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.16 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |