Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Leuchte -SPIRIT- Warm Gray Size XL, Ø 21,5 cm. Material: Ecdelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Outdoor Leuchte -SPIRIT- Warm Gray Size XL, Ø 21,5 cm. Material: Ecdelstahl
LED Outdoor Leuchte -SPIRIT- Warm Gray Size XL, Ø 21,5 cm. Material: Ecdelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-382-1944
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66236
EAN/GTIN:
     4008832787072
LED Outdoor Leuchte -SPIRIT- Warm Gray Size XL, Ø 21,5 cm. Material: Ecdelstahl matt, Kunststoff. Von Blomus.
Mobile Lichtquelle: SPIRIT sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre, wo und wann immer Sie wollen. Die kleine LED-Outdoor-Leuchte lässt sich überall hin mitnehmen und kann bequem mit einem USB-Kabel wieder aufgeladen werden. zwei Helligkeitsstufen sorgen für die richtige Lichtstimmung. Der satinierte Kunststoffaufsatz verbreitet sanft schimmerndes Licht, ein Ring aus mattiertem Edelstahl sowie das Kunststoffunterteil in sanftem Beigeton runden den Materialmix perfekt ab. Brenndauer: 6 bis 12 Stunden. Erhältlich in drei weiteren Farben und in verschiedenen Größen. Spritzwassergeschützt.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
21.30 cm
Breite:
21.30 cm
Höhe:
35.00 cm
Durchmesser:
21.50 cm
Gewicht:
1.27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,67*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.