Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 2 Gästehandtücher -RIVA- Micro Chip. Material: Baumwolle. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set 2 Gästehandtücher -RIVA- Micro Chip. Material: Baumwolle. Von Blomus.
Set 2 Gästehandtücher -RIVA- Micro Chip. Material: Baumwolle. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2001
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     69241
EAN/GTIN:
     4008832780011
Set 2 Gästehandtücher -RIVA- Micro Chip. Material: Baumwolle. Von Blomus.
Natürlich, sanft und ökologisch. Das 2-teilige Gästehandtuchset RIVA im hellen Grauton Micro Chip erfüllt höchste Kuschel-Ansprüche. Bei der Fertigung wurden ausschließlich hochwertige Bio-Baumwollgarne miteinander verwebt. Die besondere Qualität von 700 g/m² überzeugt mit extremer Flauschigkeit. Mit feiner Abschlussbordüre. Ebenfalls in weiteren Farben sowie als Badetuch und Handtuch erhältlich. Waschbar bei 60 Grad.
Dieses Frotteetuch ist gemäß dem GOTS Standart (Global Organic Textile Standart) zertifiziert.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
0.40 cm
Gewicht:
0.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.