Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase -MIYABI- Nomad. Material: Steingut. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase -MIYABI- Nomad. Material: Steingut. Von Blomus.
Vase -MIYABI- Nomad. Material: Steingut. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2080
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66621
EAN/GTIN:
     4008832795329
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase
Vase -MIYABI- Nomad. Material: Steingut. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
17.30 cm
Breite:
17.30 cm
Höhe:
21.30 cm
Durchmesser:
17.00 cm
Gewicht:
0.86 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.