Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießkanne -COLIBRI- Mourning Dove. Material: Stahl Pulverbeschichtet. Von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießkanne -COLIBRI- Mourning Dove. Material: Stahl Pulverbeschichtet. Von
Gießkanne -COLIBRI- Mourning Dove. Material: Stahl Pulverbeschichtet. Von
Artikel-Nr.:
     2813-382-2090
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66192
EAN/GTIN:
     4008832784194
Suchbegriffe:
Gießkanne
gießkanne
Gießkanne -COLIBRI- Mourning Dove. Material: Stahl Pulverbeschichtet. Von Blomus.
Die Gießkanne mit dem treffenden Namen Colibri - das italienische Wort für Kolibri - hat eine ausgeprägte Form und ähnelt dem winzigen Vogel mit seinem perfekt abgerundeten Körper und dem langen Schnabel. Dadurch ist sie präzise und einfach zu verwenden, ohne zu verschütten oder zu viel auszugießen.

Colibri ist aus pulverbeschichtetem Edelstahl und durch die Prägung am oberen Rand lässt sich eine Wassermenge von 1 Liter portionieren, sodass eine genaue Wasserdosierung für die heimischen Pflanzen ermöglicht wird. Finden Sie Ihren eigenen Favoriten unter den verfügbaren Farben – und genießen Sie es, Ihre Pflanzen gesund zu halten!

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
17.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
36.30 cm
Gewicht:
0.46 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,25*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.