Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkorb - ASHI - Black Oak, Ø 35 cm. Material: Stahl pulverbeschichtet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkorb - ASHI - Black Oak,  Ø 35 cm. Material: Stahl pulverbeschichtet,
Holzkorb - ASHI - Black Oak,  Ø 35 cm. Material: Stahl pulverbeschichtet,
Holzkorb - ASHI - Black Oak,  Ø 35 cm. Material: Stahl pulverbeschichtet,
Artikel-Nr.:
     2813-382-2195
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66164
EAN/GTIN:
     4008832783029
Suchbegriffe:
Holzkorb
holzkorb
Holzkorb - ASHI - Black Oak, Ø 35 cm. Material: Stahl pulverbeschichtet, Eiche. Von Blomus.
Mit der neuen ASHI-Kaminserie hat das deutsche Designduo kaschkasch erneut bewiesen, dass selbst das alltäglichste Objekt clever und elegant sein kann und tägliche Anerkennung verdient. Die Form von ASHI ist inspiriert von dem schwankenden Schilf, das im flachen Wasser im Überfluss wächst. Der Griff hat eine ähnliche Kontur und der Stab ähnelt den starken, hohlen Stielen, die seit Jahrhunderten als Material für die Herstellung von Körben verwendet werden.

ASHI ist in zwei Varianten erhältlich – mit schwarzem oder einem braunen Eichengriff. Mit der mattschwarz gepulverten Oberfläche passt sich der puristische Feuerholzkorb perfekt Ihrem Interieur an. Der Kaminholzkorb hat ein Fassungsvermögen von 24 Litern. Eine perfekte Aufbewahrung für Holzscheite - die lästigen Krümel verbleiben im Behältnis.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
37.10 cm
Breite:
34.80 cm
Höhe:
45.20 cm
Gewicht:
5.01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.