Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laterne -FINCA- Mourning Dove - Size M. Material: Stahl pulverbeschichtet, Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laterne -FINCA- Mourning Dove - Size M. Material: Stahl pulverbeschichtet, Glas
Laterne -FINCA- Mourning Dove - Size M. Material: Stahl pulverbeschichtet, Glas
Laterne -FINCA- Mourning Dove - Size M. Material: Stahl pulverbeschichtet, Glas
Laterne -FINCA- Mourning Dove - Size M. Material: Stahl pulverbeschichtet, Glas
Artikel-Nr.:
     2813-382-2310
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66179
EAN/GTIN:
     4008832784774
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Laternenleuchten
Laterne -FINCA- Mourning Dove - Size M. Material: Stahl pulverbeschichtet, Glas klar. Von Blomus.
Setzen Sie leuchtende Akzente: Die Laterne FINCA schafft in der Wohnung oder im Eingangsbereich eine stimmungsvolle Atmosphäre. Das schlichte, vierkantige Design wird unterstrichen durch die im sanften Grauton Mourning Dove, pulverbeschichtete Oberfläche. Klare Glasscheiben gewähren einen Blick auf das sanfte Lichterspiel der Kerze und schützen vor Zugluft.

Ganz nach ihren eigenen Vorstellungen kann das Windlicht mit einer runden Blockkerze oder auch mehreren Stumpenkerzen ausgestattet werden. Dazu bitte den Deckel vom gläsernen Kubus abnehmen und die Lichtquellen einsetzen.

Mit einem geradlinigen Griff zum Transportieren oder Aufhängen. In zwei weiteren Größen erhältlich. Kerze im Lieferumfang nicht enthalten. Nicht wetterfest.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
20.20 cm
Breite:
20.20 cm
Höhe:
48.00 cm
Gewicht:
3.04 kg
Weitere Suchbegriffe: laternenleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,23*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.