Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrollenhalter -WIRES- Sharkskin. Material: Stahl pulverbeschichtet. Von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenrollenhalter -WIRES- Sharkskin. Material: Stahl pulverbeschichtet. Von
Küchenrollenhalter -WIRES- Sharkskin. Material: Stahl pulverbeschichtet. Von
Artikel-Nr.:
     2813-382-2395
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64189
EAN/GTIN:
     4008832783708
Suchbegriffe:
Küchenrollen-Halter
Küchenrollenhalter
blomus küchenrollenhalter
küchenrollen halter
Küchenrollenhalter -WIRES- Sharkskin. Material: Stahl pulverbeschichtet. Von Blomus.
Schnörkellos und unkompliziert - der praktische Haushaltshelfer in der Küche.
Aufrechtstehend hält der Küchenrollenhalter WIRES das Küchenpapier in der Vertikalen, einfach die Rolle auf den robusten Drahtkörper stülpen und die Papiertücher sind einsatzbereit.

Spart Raum, ist super handlich, macht das Leben einfacher. Denn wenn es mal schnell gehen muss, kann der Papierrollenhalter auch flott zum nächsten Einsatzort in Haus und Garten getragen werden. Der minimalistische Küchenpapierhalter aus dickem Stahldraht, in einem modernen Grauton pulverbeschichtet, hält die Küchenrolle immer ordentlich griffbereit. Das zeitlose Design passt zu jeder Inneneinrichtung. In verschiedenen Farben erhältlich, macht er sich zum Blickfang in der Küche.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
11.10 cm
Breite:
10.40 cm
Höhe:
30.70 cm
Gewicht:
0.45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.