| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-382-2417 Herst.-Nr.: 66230 EAN/GTIN: 4008832786914 |
| |
|
| | |
| Windlicht -CALMA- Steel Gray & Smoke Size M, Ø 12 cm. Material: Beton, Glas farbig. Von Blomus. Windlicht mit exklusivem Schein: Durch das dezent anthrazit gefärbte Glas bildet sich schemenhaft die Flamme der Kerze ab. Der Spiegeleffekt im Zylinder lässt die Flamme mehrfach wiederkehren. Der matte Betonsockel ist anthrazitfarben lackiert und bietet eine harmonische Basis für das Windlicht. Genau diese puristische Kombination macht es zu einem extrem angesagten Accessoire. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Erhältlich in verschiedenen Größen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 12.40 cm | Breite: | 12.40 cm | Höhe: | 19.60 cm | Durchmesser: | 12.00 cm | Gewicht: | 1.45 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |